Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 5240 Satz IMPACT Nüsse 22-38mm 6-kant Antrieb 20mm (3/4") 8 teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 5240 Satz IMPACT Nüsse 22-38mm 6-kant Antrieb 20mm (3/4") 8 teilig
BGS 5240 Satz IMPACT Nüsse 22-38mm 6-kant Antrieb 20mm (3/4") 8 teilig
BGS 5240 Satz IMPACT Nüsse 22-38mm 6-kant Antrieb 20mm (3/4") 8 teilig
BGS 5240 Satz IMPACT Nüsse 22-38mm 6-kant Antrieb 20mm (3/4") 8 teilig
BGS 5240 Satz IMPACT Nüsse 22-38mm 6-kant Antrieb 20mm (3/4") 8 teilig
BGS 5240 Satz IMPACT Nüsse 22-38mm 6-kant Antrieb 20mm (3/4") 8 teilig
BGS 5240 Satz IMPACT Nüsse 22-38mm 6-kant Antrieb 20mm (3/4") 8 teilig
Artikel-Nr.:
     492-21835
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     5240
EAN/GTIN:
     4026947052403
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
BGS 5240 Satz IMPACT Nüsse 22-38mm 6-kant ANtrieb 20mm (3/4") 8 teilig

Beschreibung:

  • hochwertiger Satz an IMPACT Nüssen
  • Material: Chrom Molybdän Stahl, schwarz
  • Antrieb: 20mm (3/4")
  • Profil: 6 kant / Sechskant
  • können auch mit Schlagschraubern angetrieben werden
  • mit Aufnahme für Arretierstift und Gummiring

Lieferumfang - alle mit Antrieb 20mm (3/4") - Länge je 56mm

  • 1 x Impact Nuss Größe 22mm
  • 1 x Impact Nuss Größe 24mm
  • 1 x Impact Nuss Größe 27mm
  • 1 x Impact Nuss Größe 28mm
  • 1 x Impact Nuss Größe 30mm
  • 1 x Impact Nuss Größe 32mm
  • 1 x Impact Nuss Größe 36mm
  • 1 x Impact Nuss Größe 38mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
374
€ 4,90*
ab € 61,77*
€ 79,69*
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 64,41*
€ 82,69*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,69*
€ 98,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,42*
€ 95,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,87*
€ 92,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,12*
€ 89,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,41*
€ 76,65
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 64,41* pro Satz)
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
5242
ab € 180,83*
Ähnlich
BGS Technic
5241
ab € 78,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.