| |
|
| Artikel-Nr.: 492-21191 Herst.-Nr.: 5345 EAN/GTIN: 4026947053455 |
| |
|
| | |
| BGS 5345 Impact Nuss 17mm Zwölfkant lang/tief Antrieb 20mm (3/4") für Schlagschrauber Beschreibung: - für Hand- und Schlagschrauberbetrieb geeignet
- mit Aufnahme für Arretierstift und Gummiring
- für Mercedes Benz Zylinderkopfschrauben bei Lkw
- für Baureihe MB 400/ MB 420 / MB 500
technische Daten: - Abtriebsprofil:Zwölfkant
- Antrieb: 20mm (3/4")
- Länge: 110mm
- Material Chrom-Molybdän-Stahl
- Schlüsselweite: 17mm
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüssel-Einsatz, Kraftsteckschlüsseleinsatz, Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, 12-Kant-Steckschlüsseleinsatz, Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, kraftschraubereinsatz 3/4 zoll sw 17, kraftschraubereinsatz 12-kant, kraftschraubereinsatz 12-kant 3/4, BGS 5345 Impact Nuss 17mm zwölfkant lang/tief Antrieb 20mm (3/4") für Schlagschrauber Kraft-Steckschlüssel-Einsatz Antrieb Innenvierkant 20 mm (3/4") Knarre Ratsche Drehmomentschlüssel Mercedes Mercedes-Benz Zylinderkopf Zylinderkopfschraube MB 400 MB 420 MB 500 12 kant 12-kant Mercedes-Benz |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 20,12* | € 28,45* | | | | Lager 492 | | | | | | € 5,95* | ab € 20,44* | € 28,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 492 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 492 | | Versand: Lager 492 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|