Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 3419 Nuss / Stecknuss / Steckschlüsseleinsatz 19mm Antrieb 20mm (3/4")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 3419 Nuss / Stecknuss / Steckschlüsseleinsatz 19mm Antrieb 20mm (3/4")
BGS 3419 Nuss / Stecknuss / Steckschlüsseleinsatz 19mm Antrieb 20mm (3/4")
Artikel-Nr.:
     492-21120
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     3419
EAN/GTIN:
     4026947034195
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
sechskant steckschlüsseleinsatz
BGS 3419 Stecknuss / Steckschlüsseleinsatz 19mm Antrieb 20mm (3/4")

Beschreibung:

  • Größe: 19mm
  • Antrieb: 20mm (3/4")
  • Material: Chrom-Vanadium
  • Ausführung: "Pro-Torque" - das Drehmoment wird nicht über die Kanten, sondern über die Fläche übertragen. Dies schont die Schraubenköpfe bzw. Muttern!
  • Besonders stabile Industriequalität.

Hinweis:

  • Bitte bestellen Sie ggf. den Adapter BGS 272 12,5mm (1/2") auf 20mm (3/4") mit, um Knarren / Ratschen / Drehmomentschlüssel mit 12,5mm (1/2") Abtrieb zu verwenden.
Weitere Suchbegriffe: BGS 3419 Nuss / Stecknuss / Steckschlüsseleinsatz 19mm Antrieb 20mm (3/4") Knarre Ratsche Drehmomentschlüssel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 9,36*
€ 13,63*
5 Tage
223
€ 6,90*
ab € 9,38*
€ 13,63*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
1207-60
ab € 22,14*
Ähnlich
BGS Technic
3421
ab € 9,35*
Ähnlich
BGS Technic
3422
ab € 9,40*
Ähnlich
BGS Technic
3423
ab € 9,36*
Ähnlich
BGS Technic
3424
ab € 10,26*
Ähnlich
BGS Technic
3426
ab € 9,43*
Ähnlich
BGS Technic
3427
ab € 8,58*
Ähnlich
BGS Technic
3430
ab € 9,40*
Ähnlich
BGS Technic
3432
ab € 9,39*
Ähnlich
BGS Technic
3433
ab € 10,23*
Ähnlich
BGS Technic
3434
ab € 10,27*
Ähnlich
BGS Technic
3435
ab € 10,20*
Ähnlich
BGS Technic
3436
ab € 10,28*
Ähnlich
BGS Technic
3438
ab € 11,89*
Ähnlich
BGS Technic
3441
ab € 12,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.