| |
|
| Artikel-Nr.: 492-20429 Herst.-Nr.: 9685 EAN/GTIN: 4026947096858 |
| |
|
| | |
| BGS 9685 Satz Adapter für Bohrmaschinen 6,3mm (1/4") 10mm (3/8") 12,5mm (1/2") 3 teilig Beschreibung: - Adapter für Bohrmaschinenbetrieb
- der Sechskantschaft wird in die Bohrmaschine gesteckt und am Vierkant können Nüsse aufgesteckt werden
- es empfiehlt sich nur drehzahlgeregelte Antriebsmaschinen zu verwenden, um besser steuern zu können
- sandgestrahlt
Technische Angaben: - für Bohrmaschinen-Betrieb
- Oberfläche: gesandgestrahlt
Lieferumfang: - 1 x BGS 9685-1 Adapter für Bohrmaschine Länge 65mm, Abtrieb Außenvierkant 6,3 mm (1/4")
- 1 x BGS 9685-2 Adapter für Bohrmaschine Länge 65mm, Abtrieb Außenvierkant 10 mm (3/8")
- 1 x BGS 9685-3 Adapter für Bohrmaschine Länge 72mm, Abtrieb Außenvierkant 12,5 mm (1/2")
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: BGS 9685 Satz Adapter für Bohrmaschinen 6, 3mm (1/4") 10mm (3/8") 12, 5mm (1/2") 3 teilig Bohrmaschinenadapter Electric Drill Adaptor |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 9,43* | € 13,64* | | | | Lager 492 | | | | | | € 5,95* | ab € 9,35* | € 13,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 492 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 9,35* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 492 | | Versand: Lager 492 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|