Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 267 Gelenkgriff Länge 610mm Abtrieb 12,5mm (1/2") Radmuttern lösen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 267 Gelenkgriff Länge 610mm Abtrieb 12,5mm (1/2") Radmuttern lösen
BGS 267 Gelenkgriff Länge 610mm Abtrieb 12,5mm (1/2") Radmuttern lösen
BGS 267 Gelenkgriff Länge 610mm Abtrieb 12,5mm (1/2") Radmuttern lösen
BGS 267 Gelenkgriff Länge 610mm Abtrieb 12,5mm (1/2") Radmuttern lösen
BGS 267 Gelenkgriff Länge 610mm Abtrieb 12,5mm (1/2") Radmuttern lösen
BGS 267 Gelenkgriff Länge 610mm Abtrieb 12,5mm (1/2") Radmuttern lösen
BGS 267 Gelenkgriff Länge 610mm Abtrieb 12,5mm (1/2") Radmuttern lösen
Artikel-Nr.:
     492-20293
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     267
EAN/GTIN:
     4026947002675
Suchbegriffe:
Gelenkgriff
gelenkgriff 1/2 zoll 610mm
gelenkgriff 1/2
gelenkgriff
BGS 267 Gelenkgriff Länge 610mm Abtrieb 12,5mm (1/2")

Beschreibung:

  • Gelenkgriff mit Griff aus Chrom-Vanadium-Stahl
  • Kopf aus Chrom-Molybdän-Stahl
  • durch die Hebellänge sehr gut geeignet, um Radmuttern am PkW zu lösen

technische Daten:

  • Abtrieb: 12,5mm (1/2") Außenvierkant
  • Belastbarkeit max.: 500Nm
  • Griffmaterial: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Länge: 610mm
  • max. ØGriff: 23,5mm
Weitere Suchbegriffe: BGS 267 Gelenkgriff Gelenkschlüssel Gelenkhebel Griff Gelenk Radmuttern lösen Felgen Autoreifen Gelenkhebel
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 14,37*
€ 20,64*
4 Tage
500
1
€ 6,90*
ab € 14,54*
€ 20,74*
1
€ 4,80*
ab € 14,48*
€ 20,75*
17 Tage
unbekannt
6
€ 4,90*
ab € 26,04*
€ 32,15*
Lager 492
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 23,88*
€ 33,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
265
ab € 11,02*
Ähnlich
BGS Technic
283
ab € 31,38*
Ähnlich
BGS Technic
376
ab € 64,51*
Ähnlich
BGS Technic
6851
ab € 17,84*
Ähnlich
BGS Technic
9880
ab € 15,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.