Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS Gelenkgriff (Abtrieb Außenvierkant 12,5 mm bzw. 1/2", Länge 610 mm) 267


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Logo
Artikel-Nr.:
     2260-4933006
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     267
EAN/GTIN:
     4026947002675
Suchbegriffe:
Gelenkgriff
gelenkgriff 1/2
gelenkgriff

Praktischer Gelenkgriff

  • Gelenkgriff mit Außenvierkant-Profil
  • Das Werkzeug besteht aus verchromten Vanadium-Stahl und ist daher äußerst robust
  • Die Abtriebsprofilgröße beträgt 1,2“ (12,5 mm)

Technische Details

  • Abtriebsprofil: Außenvierkant
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Abtriebsgröße imperial: 1/2"
  • Abtriebsgröße metrisch: 12,5 mm
  • Länge: 610 mm
  • Belastbarkeit max. 500 Nm
  • Bruttogewicht: 1420 g

Lieferumfang

  • 1x Gelenkgriff

Über das Unternehmen…

… Die Firma BGS technic KG ist ein traditionelles, inhabergeführtes Familienunternehmen und bietet seit über 45 Jahren eine stetig wachsende Auswahl an Hand- und Spezialwerkzeugen an. Das hochwertige Werkzeug ist für Profis als auch für Hobby-Handwerker geeignet

Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Gelenkgriff | 12,5 mm (1/2'') | 610 mm
Maße (LxBxH):
700x60x60 MM
Gewicht:
1,42 KG
Ursprungsland:
TW
Weitere Suchbegriffe: drehgriff, edelstahl, 8mm, vierkantrohr, kunststoff, vierkantreibe, holz, vierkantstift, zoll, 43497, vierkantschlüssel, adapter, rohr, 40x40, 20x20, 10x10, 10mm, vierkantholz, vierkantpfosten, tür, mit, alu, steckschlüssel, x, außenvierkant
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 14,35*
€ 20,86*
5 Tage
500
1
€ 6,90*
ab € 14,42*
€ 21,00*
1
€ 4,80*
ab € 14,52*
€ 21,01*
Lager 2260
nicht lagernd
6
€ 4,90*
ab € 26,03*
€ 32,55*
3 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 23,88*
€ 33,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,71*
€ 37,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 195,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2260
Versand: Lager 2260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 12,00*
€ 4,90*
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2260
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
265
ab € 11,89*
Ähnlich
BGS Technic
283
ab € 33,16*
Ähnlich
BGS Technic
376
ab € 69,10*
Ähnlich
BGS Technic
6851
ab € 17,89*
Ähnlich
BGS Technic
9880
ab € 17,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.