Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 9685-2 Adapter 10mm (3/8") für Bohrmaschinen Antrieb Außensechskant 6,3mm (1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 9685-2 Adapter 10mm (3/8") für Bohrmaschinen Antrieb Außensechskant 6,3mm (1
BGS 9685-2 Adapter 10mm (3/8") für Bohrmaschinen Antrieb Außensechskant 6,3mm (1
BGS 9685-2 Adapter 10mm (3/8") für Bohrmaschinen Antrieb Außensechskant 6,3mm (1
Artikel-Nr.:
     492-19358
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     9685-2
EAN/GTIN:
     4048769051990
Suchbegriffe:
Steckschlüsseladapterbit
Steckschlüsselbit
BGS 9685-2 Adapter 10mm (3/8") für Bohrmaschinen Antrieb Außensechskant 6,3mm (1/4")

Beschreibung:

  • Adapter für Bohrmaschinenbetrieb
  • der Sechskantschaft wird in die Bohrmaschine gesteckt und am Vierkant können Nüsse aufgesteckt werden
  • es empfiehlt sich nur drehzahlgeregelte Antriebsmaschinen  zu verwenden
  • sandgestrahlt

Technische Angaben:

  • Abtrieb: 10mm (3/8") Außensechskant zum Aufstecken von Nüssen mit 10mm (3/8") Antrieb
  • Antrieb: 6,3mm (1/4") Aussensechskant
  • Länge: 65mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Suchbegriffe: Bohrmaschinenadapter Adapter für Bohrmaschine Electric Drill Adaptor BGS 9685-2
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
26
€ 6,90*
ab € 5,97*
€ 8,67*
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 5,97*
€ 8,67*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
9685-1
ab € 5,97*
Ähnlich
BGS Technic
9685-3
ab € 5,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.