Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 2819 Umschaltknarre zum Einstecken Schaft 9 x 12mm Abtrieb 6,3mm (1/4")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 2819 Umschaltknarre zum Einstecken Schaft 9 x 12mm Abtrieb 6,3mm (1/4")
BGS 2819 Umschaltknarre zum Einstecken Schaft 9 x 12mm Abtrieb 6,3mm (1/4")
Artikel-Nr.:
     492-18687
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     2819
EAN/GTIN:
     4026947028194
Suchbegriffe:
Einsteck-Umschaltknarre
Einsteckknarre
Einsteckumschaltknarre
Feinzahn-Umschaltknarre
BGS 2819 Einsteck-Umschaltknarre für Aufnahme 9 x 12mm

Beschreibung:

  • Umschaltknarre Einsteckwerkzeug
  • für Aufnahme 9 x 12mm
  • u. a. passend für Drehmomentschlüssel BGS 2809 und BGS 2810
  • aber auch für alle anderen Werkzeuge mit Aufnhame 9 x 12mm wie z. B. von Stahlwille, Gedore, KS-Tools, Wera, Reca, Hazet, Stier
  • Rechteckschaft Größe 9 x 12mm
  • mit Stiftsicherung
  • feinverzahnt mit 72 Zähnen
  • mit Einsatz-Schnelllöser

technische Daten:

  • Abtriebsprofil : Außenvierkant 6,3mm (1/4")
  • Schaft: 9 x 12mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Oberflächenvergütung: verchromt, matt
  • max. zulässiges Drehmoment: 100Nm
  • Antrieb: Vierkant DIN ISO 3120, 1174-1

Lieferumfang:

  • 1 x Einsteck-Umschaltknarre Aufnahme 9 x 12mm
Weitere Suchbegriffe: Feinzahnumschaltknarre, Umschaltknarre, Umschaltratsche, einsteck-umschaltknarre 9x12 1/4", feinzahn umschaltknarre, feinzahn-umschaltknarre 1/4, Einsteckwerkzeuge Werkzeug Drehmomentenschlüssel Steckwerkzeug Einsteck-Umschaltknarre Einsteckumschaltknarre Einsteck Umschaltknarre BGS 2819
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 22,27*
€ 30,35*
5 Tage
265
€ 4,90*
ab € 22,30*
€ 30,35*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
2820
ab € 24,79*
Ähnlich
BGS Technic
2822
ab € 26,34*
Ähnlich
BGS Technic
2823
ab € 30,69*
Ähnlich
BGS Technic
2821
ab € 24,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.