Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROXXON 23045 MICROSpeeder Ringmaul Ratschenschlüssel mit Gelenk 8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PROXXON 23045 MICROSpeeder Ringmaul Ratschenschlüssel mit Gelenk 8mm
PROXXON 23045 MICROSpeeder Ringmaul Ratschenschlüssel mit Gelenk 8mm
PROXXON 23045 MICROSpeeder Ringmaul Ratschenschlüssel mit Gelenk 8mm
Artikel-Nr.:
     492-1863
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     23045
EAN/GTIN:
     4006274230453
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
PROXXON 23045 MicroSpeeder Combispeeder mit Gelenk Schlüsselweite 8mm PROXXON 23 045

Beschreibung:

  • Größe: 8 mm
  • Länge: 140 mm
  • Dicke max. 7 mm
  • die Schlüsselgröße steht auf jedem Schlüssel (Laserbeschriftung)
  • das ringseitige Gelenk kann um 90° zu beiden Seiten abgewinkelt werden - dadurch wird eine große Flexibilität auch bei engen Räumen erreicht
  • Extrem schlanke Ausführung, besonders für Engraummontage geeignet
  • Geschmiedete Ausführung
  • Schaft aus CrV-Stahl, matt verchromt, mit hautfreundlicher Oberfläche (Satin-Finish).
  • Durch den 72-zahnigen Innenring aus hochlegiertem Spezialstahl erfolgt der Antrieb bereits bei einer Hebelbewegung von 5°. Dennoch liegen die übertragbaren Drehmomente weit über DIN/ISO
  • Vor allem für den Fall, wenn es extrem eng wird: an Hinterachsen-Streben, Bremssätteln, Automatik-Getrieben (wenig Platz zwischen Getriebe und Tunnelwand), zum Motorausbau, Arbeiten an der Karosserie, zum Luftfilter-Ausbau
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,97*
€ 12,73*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,00*
€ 12,79*
€ 5,90*
ab € 10,81*
€ 17,15*
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 12,82*
€ 17,95*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 14,11*
€ 19,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.