| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1208227 Herst.-Nr.: 23045 EAN/GTIN: 4006274230453 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
23045 Proxxon, MicroSpeeder mit Gelenk, 8 mm MicroSpeeder mit ringseitig selbsthemmendem Gelenk von PROXXON. Die für das Arbeiten in der Praxis sehr angenehme Selbsthemmung des Gelenkes ist auch nach mehr als 10.000 Betätigungen unvermindert vorhanden. Durch die Flexibilität unübertroffen, wenn es eng und kniffelig wird. Zum Abwinkeln bis 90° nach beiden Seiten. 8 mm, Fabrikat: Proxxon Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 47 GRAMM | Breite: | 45 mm | Höhe: | 17 mm | Länge: | 195 mm | Gewicht: | 0,047 Kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 8,98* | € 12,55* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 9,03* | € 12,61* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 10,94* | € 17,20* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 12,73* | € 17,75* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 14,15* | € 19,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|