Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 3215 Druckluft Ausblaspistole mit 3 Düsen, Verlängerung & Anschluss Schnellk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 3215 Druckluft Ausblaspistole mit 3 Düsen, Verlängerung & Anschluss Schnellk
BGS 3215 Druckluft Ausblaspistole mit 3 Düsen, Verlängerung & Anschluss Schnellk
BGS 3215 Druckluft Ausblaspistole mit 3 Düsen, Verlängerung & Anschluss Schnellk
BGS 3215 Druckluft Ausblaspistole mit 3 Düsen, Verlängerung & Anschluss Schnellk
BGS 3215 Druckluft Ausblaspistole mit 3 Düsen, Verlängerung & Anschluss Schnellk
BGS 3215 Druckluft Ausblaspistole mit 3 Düsen, Verlängerung & Anschluss Schnellk
Artikel-Nr.:
     492-1661
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     3215
EAN/GTIN:
     4026947032153
Suchbegriffe:
Abblashahn
Abblaspistole
Ausblasepistole
Ausblaspistole
BGS 3215 Set mit Ausblaspistole, Verlängerung und Anschlüssen

Beschreibung:

  • Satz Ausblaspistole mit Zubehör
  • Material: Aluminium Druckguss

Lieferumfang:

  • 1 x Ausblaspistole
  • 1 x Düse Länge 15mm / Ø6 mm
  • 1 x Düse Länge 100mm / Ø5mm
  • 1 x Düse Länge 200mm  / Ø6mm
  • 1 x Anschluß auf Schnellkupplung
  • 1 x Schlauchanschluß
Weitere Suchbegriffe: Blasepistole, Blaspistole, bgs ausblaspistole, ausblaspistole, ausblaspistole 8 bar, BGS 3215 Ausblaspistole mit 3 Düsen, Verlängerung & Anschluss Schnellkupplung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
500
€ 6,90*
ab € 5,47*
€ 7,93*
€ 9,80*
ab € 5,52*
€ 7,95*
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 10,27*
€ 14,75*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
3212
ab € 7,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.