| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-138049 Herst.-Nr.: 3215 EAN/GTIN: 4026947032153 |
| |
|
| | |
| - Ausblaspistole gefertigt aus Aluminiumdruckguss - zum Ausblasen, Trocknen, Reinigen, etc. - inkl. zusätzlicher Düsen aus Metall - Betriebsdruck 8 bar - Material Aluminiumdruckguss - 1 Stück Druckluft-Ausblaspistole - 3 Stück Düse, 25 - 100 - 200 mm - 1 Stück Schlauchanschlussadapter für Schläuche mit 8 mm Innendurchmesser Weitere Informationen: | | Betriebsdruck: | 8 bar | Material: | Aluminiumdruckguss |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blasepistole, Blaspistole, bgs ausblaspistole, ausblaspistole, ausblaspistole 8 bar, Ausblaspistolen, Ausblaspistolen-Satz, Ausblaspistolensatz, Druckluft-Ausblaspistole, Druckluft-Ausblaspistolen-Satz, Druckluft-Pistolen, Druckluftpistolen, Druckluftpistolen-Satz |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 5,48* | € 7,93* | | | | Lager 284 | | | | | | € 9,80* | ab € 5,49* | € 7,95* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 10,26* | € 14,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|