| |
|
| Artikel-Nr.: 492-1638 Herst.-Nr.: 23739 EAN/GTIN: 4006274237391 |
| |
|
| | |
| PROXXON 23739 Schlitzschrauben Einsatz 5,5 mm FD 5,5 Antrieb 1/4" PROXXON Nummer 23 739 Beschreibung: - Größe: 5,5 mm / FD 5,5
- Antrieb 6,3mm (1/4") Innenvierkant
- Material: CrV-Stahl 31 CrV3
- geschmiedet
- Optimaler Oberflächenschutz: 2 x vernickelt und 1 x verchromt
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schraubendrehereinsatz schlitz, PROXXON Nr. 23739 Schlitzschrauben Einsatz 5, 5 mm FD 5, 5 Antrieb 1/4' ProxxonWerkzeuge PROXXON Nüsse, Bits etc. PROXXON Nüsse, Bits |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,72* | € 2,53* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,72* | € 2,54* | | | | Lager 492 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,88* | € 4,15* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,58* | € 4,24* | | | | | 11 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 3,01* | € 4,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 492 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 492 | | Versand: Lager 492 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|