Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROXXON 23737 Schlitzschrauben Einsatz 4,0 mm FD4 Antrieb 6,3mm (1/4')


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PROXXON 23737 Schlitzschrauben Einsatz 4,0 mm FD4 Antrieb 6,3mm (1/4')
PROXXON 23737 Schlitzschrauben Einsatz 4,0 mm FD4 Antrieb 6,3mm (1/4')
PROXXON 23737 Schlitzschrauben Einsatz 4,0 mm FD4 Antrieb 6,3mm (1/4')
Artikel-Nr.:
     492-1637
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     23737
EAN/GTIN:
     4006274237377
Suchbegriffe:
Schlitz-Steckschlüsseleinsatz
Schraubendrehereinsatz Schlitz
Steckschlüsseleinsatz Schlitz
schraubendrehereinsatz schlitz 1/4
PROXXON Nr. 23737 Schlitzschrauben Einsatz 4,0 mm FD 4 Antrieb 1/4" PROXXON Nummer 23 737

Beschreibung:

  • Größe: 4,0 mm / FD 4
  • Antrieb 6,3mm (1/4") Vierkant
  • Material: CrV-Stahl 31 CrV3
  • geschmiedet
  • Optimaler Oberflächenschutz: 2 x vernickelt und 1 x verchromt
Weitere Suchbegriffe: schraubendrehereinsatz schlitz, steckschlüsseleinsatz schlitz 4mm, PROXXON 23737 Schlitzschrauben Einsatz 4, 0 mm FD4 Antrieb 6, 3mm (1/4')
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 1,72*
€ 2,52*
3 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 1,72*
€ 2,54*
Lager 492
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 2,86*
€ 4,15*
1
€ 5,90*
ab € 2,59*
€ 4,23*
11 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 3,00*
€ 4,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.