Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROXXON 23357 Tiefbett Steckschlüsseleinsatz / Nuss 12mm Antrieb 12,5mm (1/2')


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PROXXON 23357 Tiefbett Steckschlüsseleinsatz / Nuss 12mm Antrieb 12,5mm (1/2')
PROXXON 23357 Tiefbett Steckschlüsseleinsatz / Nuss 12mm Antrieb 12,5mm (1/2')
Artikel-Nr.:
     492-1495
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     23357
EAN/GTIN:
     4006274233577
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
PROXXON 23357 Tiefbett Steckschlüsseleinsatz / Nuss 12mm Antrieb 12,5mm (1/2') PROXXON Nummer 23 357

Beschreibung:

  • Steckschlüsselgröße: 12 mm
  • Antrieb: 12,5mm (1/2")
  • lange Ausführung (Tiefbett)
  • Gesamtlänge, aussen: 79mm
  • nutzbare Tiefe Sechskant: 21mm
  • für lang überstehende Gewindebolzen geeignet
  • Material: CrV-Stahl 31 CrV3
  • geschmiedet
  • Optimaler Oberflächenschutz: 2 x vernickelt und 1 x verchromt
  • alle Steckschlüssel von PROXXON sind mit dem Driver System ausgestattet, bei dem der Antrieb nicht über die Ecken sondern über die Flanken erfolgt. Für hohe Kraftübertragung; Kanten und Muttern bleiben unberührt
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,22*
€ 4,67*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,26*
€ 4,70*
11 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 4,17*
€ 6,06*
Lager 492
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 5,53*
€ 7,93*
1
€ 5,90*
ab € 5,14*
€ 8,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.