| |
|
| Artikel-Nr.: 492-1491 Herst.-Nr.: 23431 EAN/GTIN: 4006274234314 |
| |
|
| | |
| PROXXON 23431 Steckschlüsseleinsatz 34 mm Antrieb 1/2" PROXXON Nummer 23 431 Beschreibung: - Steckschlüsselgröße: 34mm
- Antrieb 12,5mm (1/2") Vierkant
- Profil: Sechskant
- Material: CrV-Stahl 31 CrV3
- geschmiedet
- Optimaler Oberflächenschutz: 2 x vernickelt und 1 x verchromt
- alle Steckschlüssel von PROXXON sind mit dem Driver System ausgestattet, bei dem der Antrieb nicht über die Ecken sondern über die Flanken erfolgt. Für hohe Kraftübertragung; Kanten und Muttern bleiben unberührt
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/2, sechskant steckschlüsseleinsatz, proxxon steckschlüsseleinsatz 6kant, PROXXON Nr. 23431 Steckschlüsseleinsatz / Nuss 34 mm Antrieb 1/2' ProxxonWerkzeuge PROXXON Nüsse, Bits etc. PROXXON Nüsse, Bits, Adapter etc. Antrieb 1 / 2" PROXXON Nüsse Antrieb 1 / 2" |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,11* | € 7,33* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,14* | € 7,37* | | | | | 12 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 7,30* | € 10,35* | | | | Lager 492 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 8,49* | € 12,04* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 8,01* | € 12,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 492 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 492 | | Versand: Lager 492 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|