| |
|
| Artikel-Nr.: 492-1483 Herst.-Nr.: 23418 EAN/GTIN: 4006274234185 |
| |
|
| | |
| PROXXON 23418 Steckschlüsseleinsatz 19 mm Antrieb 1/2" PROXXON Nummer 23 418 Beschreibung: - Steckschlüsselgröße: 19mm
- Antrieb: 12,5mm (1/2") Innenvierkant
- Profil: Sechskant
- Material: CrV-Stahl 31 CrV3
- geschmiedet
- Optimaler Oberflächenschutz: 2 x vernickelt und 1 x verchromt
- alle Steckschlüssel von PROXXON sind mit dem Driver System ausgestattet, bei dem der Antrieb nicht über die Ecken sondern über die Flanken erfolgt. Für hohe Kraftübertragung; Kanten und Muttern bleiben unberührt
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/2, sechskant steckschlüsseleinsatz, steckschlüsseleinsatz 6kant proxxon, PROXXON, Nuss, Einsatz Steckschlüssel |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,20* | € 3,22* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,21* | € 3,23* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,41* | € 3,53* | | | | | 11 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 3,35* | € 4,90* | | | | Lager 492 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,70* | € 5,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 492 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 492 | | Versand: Lager 492 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|