Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROXXON 23417 Steckschlüsseleinsatz / Nuss 18mm Antrieb 12,5mm (1/2')


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PROXXON 23417 Steckschlüsseleinsatz / Nuss 18mm Antrieb 12,5mm (1/2')
PROXXON 23417 Steckschlüsseleinsatz / Nuss 18mm Antrieb 12,5mm (1/2')
PROXXON 23417 Steckschlüsseleinsatz / Nuss 18mm Antrieb 12,5mm (1/2')
Artikel-Nr.:
     492-1482
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     23417
EAN/GTIN:
     4006274234178
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
PROXXON 23417 Steckschlüsseleinsatz 18 mm Antrieb 12,5mm (1/2") PROXXON Nummer 23 417

Beschreibung:

  • Steckschlüsselgröße: 18mm
  • Antrieb 12,5mm (1/2") Aussenvierkant
  • Profil: Sechskant
  • Material: CrV-Stahl 31 CrV3
  • geschmiedet
  • Optimaler Oberflächenschutz: 2 x vernickelt und 1 x verchromt
  • alle Steckschlüssel von PROXXON sind mit dem Driver System ausgestattet, bei dem der Antrieb nicht über die Ecken sondern über die Flanken erfolgt. Für hohe Kraftübertragung; Kanten und Muttern bleiben unberührt
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 2,00*
€ 2,94*
3 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 2,02*
€ 2,95*
11 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 3,21*
€ 4,62*
Lager 492
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 3,32*
€ 4,80*
1
€ 5,90*
ab € 3,08*
€ 5,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.