Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROXXON 23506 Steckschlüsseleinsatz / Nuss 9mm Antrieb 10mm (3/8")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PROXXON 23506 Steckschlüsseleinsatz / Nuss 9mm Antrieb 10mm (3/8")
PROXXON 23506 Steckschlüsseleinsatz / Nuss 9mm Antrieb 10mm (3/8")
PROXXON 23506 Steckschlüsseleinsatz / Nuss 9mm Antrieb 10mm (3/8")
Artikel-Nr.:
     492-1445
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     23506
EAN/GTIN:
     4006274235069
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
innensechskant-steckschlüsseleinsat...
PROXXON Nr. 23506 Steckschlüsseleinsatz 9 mm Antrieb 3/8" PROXXON Nummer 23 506

Beschreibung:

  • Steckschlüsselgröße: 9 mm
  • Antrieb: 10mm (3/8")
  • Material: CrV-Stahl 31 CrV3
  • geschmiedet
  • Optimaler Oberflächenschutz: 2 x vernickelt und 1 x verchromt
  • alle Steckschlüssel von PROXXON sind mit dem Driver System ausgestattet, bei dem der Antrieb nicht über die Ecken sondern über die Flanken erfolgt. Für hohe Kraftübertragung; Kanten und Muttern bleiben unberührt

 

Weitere Suchbegriffe: innensechskant steckschlüsseleinsatz, innensechskant-steckschlüsseleinsatz proxxon, PROXXON, Nuss, Einsatz, Steckschlüssel
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,47*
€ 2,17*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,48*
€ 2,18*
Lager 492
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 2,41*
€ 3,53*
1
€ 5,90*
ab € 2,22*
€ 3,69*
12 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 2,82*
€ 4,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.