Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROXXON 23728 Steckschlüsseleinsatz / Nuss 13mm Antrieb 6,3mm (1/4")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PROXXON 23728 Steckschlüsseleinsatz / Nuss 13mm Antrieb 6,3mm (1/4")
PROXXON 23728 Steckschlüsseleinsatz / Nuss 13mm Antrieb 6,3mm (1/4")
PROXXON 23728 Steckschlüsseleinsatz / Nuss 13mm Antrieb 6,3mm (1/4")
Artikel-Nr.:
     492-1429
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     23728
EAN/GTIN:
     4006274237285
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
PROXXON 23728 Steckschlüsseleinsatz 13 mm Antrieb 6,3mm (1/4") PROXXON Nummer 23 728

Beschreibung:

  • Steckschlüsselgröße: 13mm
  • Antrieb 6,3mm (1/4") Vierkant
  • Material: CrV-Stahl 31 CrV3
  • geschmiedet
  • Optimaler Oberflächenschutz: 2 x vernickelt und 1 x verchromt
  • alle Steckschlüssel von PROXXON sind mit dem Driver System ausgestattet, bei dem der Antrieb nicht über die Ecken sondern über die Flanken erfolgt. Für hohe Kraftübertragung; Kanten und Muttern bleiben unberührt
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,00*
€ 1,51*
4 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 1,00*
€ 1,51*
Lager 492
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 1,64*
€ 2,43*
1
€ 5,90*
ab € 1,53*
€ 2,58*
12 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 2,48*
€ 3,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.