Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROXXON 28530 Super Stichsäge STS/E 230 Volt mit Koffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PROXXON 28530 Super Stichsäge STS/E 230 Volt mit Koffer
PROXXON 28530 Super Stichsäge STS/E 230 Volt mit Koffer
PROXXON 28530 Super Stichsäge STS/E 230 Volt mit Koffer
PROXXON 28530 Super Stichsäge STS/E 230 Volt mit Koffer
PROXXON 28530 Super Stichsäge STS/E 230 Volt mit Koffer
PROXXON 28530 Super Stichsäge STS/E 230 Volt mit Koffer
Artikel-Nr.:
     492-1254
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     28530
EAN/GTIN:
     4006274285309
Suchbegriffe:
Industriestichsäge
Pendelhubstichsäge
Pendelstichsäge
Stichsäge
PROXXON Super-Stichsäge STS/E Proxxon Nr. 28 530

Beschreibung:

  • für hervorragende Schnittleistung.
  • Getriebekopf aus Alu-Druckguss
  • Tisch für Gehrungsschnitte bis 45° verstellbar
  • mit einschiebarer Führungsleiste
  • Untersetzungsgetriebe und zusätzliche Hubzahlregelung (Vollwellenelektronik)
  • Ideal vor allem für Kurvenschnitte in Holz bis 12 mm, Platinen bis 5 mm und NE-Metall bis 3 mm.

Technische Daten:

  • Hub 2.000 - 4.500/min
  • Anschlußleistung: 220 - 240 V
  • Leistungsaufnahme maximal 100 W
  • Stabiler Getriebekopf aus Alu-Druckguss
  • Hauptgehäuse: glasfaserverstärktes POLYAMID
  • Länge 230 mm
  • Schutzisoliert nach Klasse 2

Lieferumfang:

  • 1 x PROXXON 28530 Stichsäge wie beschrieben
  • 1 x Anschlagsleiste / Führungsleiste max. 80mm
  • 1 x Werkzeuge zur Verstellung
  • 2 x Sägeblätter, grob
  • 2 x Sägeblätter, fein
  • 1 x Bedienungsanleitung mehrsprachig (auch auf Deutsch)
  • 1 x Sicherheitshinweise
  • 1 x Kunststoffkoffer zur Aufbewahrung

empfehlenswertes Zubehör:

  • PROXXON 28054 Packung Sägeblätter
  • PROXXON 28056 Packung Sägeblätter
  • PROXXON 28410 MICROMOT Gerätehalter
Weitere Suchbegriffe: proxxon stichsäge, pendelhubstichsäge, PROXXON, Proxxon Stichsäge, SS230/e
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 75,14*
€ 92,78*
€ 4,00*
ab € 74,94*
€ 92,78*
€ 4,16*
ab € 83,95*
€ 103,41*
1 Tag
21
Frei Haus
ab € 85,68*
€ 106,79*
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 101,10*
€ 123,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,78*
€ 147,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,74*
€ 147,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,94*
€ 137,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,66*
€ 132,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,10*
€ 120,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Proxxon
28 054
ab € 1,27*
Sonstiges
Proxxon
28 056
ab € 1,265*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.