Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 7202 IMPACT Nuss für Radmutter mit Schoneinsatz 19mm Antrieb 12,mm (1/2")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 7202 IMPACT Nuss für Radmutter mit Schoneinsatz 19mm Antrieb 12,mm (1/2")
BGS 7202 IMPACT Nuss für Radmutter mit Schoneinsatz 19mm Antrieb 12,mm (1/2")
BGS 7202 IMPACT Nuss für Radmutter mit Schoneinsatz 19mm Antrieb 12,mm (1/2")
Artikel-Nr.:
     492-1136
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     7202
EAN/GTIN:
     4026947072029
Suchbegriffe:
BGS 7202 IMPACT Nuss für Radmutter ...
5mm (1/2") Nuss Radmutter Anziehen ...
BGS 7202 IMPACT Kraft-Schoneinsatz - Radnuss 19 mm

Beschreibung:

  • Geeignet für den Betrieb mit Schlagschraubern oder per Hand
  • Durch die speziell abgerundeten Ecken ("Pro-torque") wird die volle Kraft nur über die Flanken der Mutter übertragen und schont somit die Ecken
  • Die Schoneinsätze haben außen eine Kunststoffschonhülle, die bei der Montage die Felgen Beschädigungen schützt
  • Schutzhüllen stehen vorn etwas über, sodass auch der vorderer Teil beim Aufsetzen auf die Felge geschützt wird
  • Schutzhüllen auswechselbar (BGS 7205 Kunststoffhülse / Schutzhülle / Schutzhülse)

Daten:

  • Material: Chrom-Molybdän
  • Größen: 19 mm
  • Antrieb: 12,5mm (1/2")
  • extratiefe Ausführung: 20mm nutzbare Tiefe
  • Länge: 85mm
  • Durchmesser mit Kunststoffeinsatz: 29mm
  • mit Kugelfangrille und Bohrung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 9,40*
€ 13,46*
5 Tage
500
€ 6,90*
ab € 9,40*
€ 13,46*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
7203
ab € 10,24*
Ähnlich
BGS Technic
7207
ab € 9,40*
Ähnlich
BGS Technic
7208
ab € 10,26*
Ähnlich
BGS Technic
7201
ab € 9,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.