Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AccuPower Akku passend für Motorola L7089, P7389, T 260, V3688


Menge:  Paket  
Produktinformationen
AccuPower Akku passend für Motorola L7089, P7389, T 260, V3688
AccuPower Akku passend für Motorola L7089, P7389, T 260, V3688
Artikel-Nr.:
     4885-981
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316009814
Suchbegriffe:
Akkus für Motorola-Handys
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Akku für Handys

AccuPower Ersatzakku passend für Motorola Handy:

  • Motorola T250, T260, L7089, L2000, P7389
  • Motorola V50, V51, V100, V3688, V3690, V8088

Original Akku Bezeichnung:

  • Motorola: SNN5435 (500mAh LiIon), SNN5517A

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Anwendungsgebiet / Gerät:
Handy
Garantie:
6 Months
Dimension:
51,63x35,46x7,41 mm
Gewicht:
0.0260 kg
Akku Chemie:
Lithium Ionen (Li-Ion)
Spannung:
3,60 Volt
Kapazität:
900 mAh
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Handys, Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, akkus für motorola handys, 3.60volt, 3.6volt, 3,6volt, 900mah, 0.9ah, 0,9ah, Handy, Lithium Ionen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 6,54* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,52*
€ 13,71
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,15*
€ 13,27
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,77*
€ 11,63
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,40*
€ 11,19
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,02*
€ 10,73
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 8,71*
€ 10,36
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 8,38*
€ 9,97
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,54*
€ 7,78
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.