Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal Ersatz Ladegerät passend für Dewalt Elu, Black & Decker 7,2-18V


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Universal Ersatz Ladegerät passend für Dewalt Elu, Black & Decker 7,2-18V
Universal Ersatz Ladegerät passend für Dewalt Elu, Black & Decker 7,2-18V
Universal Ersatz Ladegerät passend für Dewalt Elu, Black & Decker 7,2-18V
Artikel-Nr.:
     4885-8869
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316088697
Suchbegriffe:
Charger NICD
Charger NIMH
Ladegerät NICD
Ladegerät NIMH

Universal Ersatz Ladegerät passend für Werkzeugakkus Dewalt ELU

  • 3-Stufen Ladetechnik: Vorladen - Laden - Erhaltungsladung
  • Tischladegerät für Werkzeug Akku-Packs von 7,2 Volt bis 18,0 Volt Akku-Packs
  • Impuls-Erhaltungsladung, Verpolschutz, Microprozessorgesteuertes Laden
  • Ladezeit ab 50 Minuten, abhängig von der Kapazität des Akkus (1,4-3,6Ah)
  • Automatische Spannungserkennung für Ni-Cd/Ni-MH Akku-Packs
  • auch als Ersatz passend für Ladegerät: DE9103, DE9108, DE 9116, DE9117, DE9130, DE9135, PS120, PS130 CD/FS/FSL/HP/MT Serie, PS140, PS145

Mit diesem Ladegerät können Sie fast alle gängigen Dewalt, Elu, Black & Decker NiCd/NiMH Akkus der neueren Generation ohne zusätzlichen Adapter laden.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.8500 kg
Ladegerät für Chemie:
Nickel Metallhydrid (NiMH), Nickel Cadmium (NiCd)
Ladestrom (max):
1500 mA
Eingangsspannung:
110-220 Volt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 41,01* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 61,73*
€ 73,46
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 60,44*
€ 71,92
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 55,61*
€ 66,18
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 52,05*
€ 61,94
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 48,27*
€ 57,44
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 46,48*
€ 55,31
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 41,01*
€ 48,80
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.