Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW Akku passend für Nokia 6700 classic, BL-6Q


Menge:  Paket  
Produktinformationen
VHBW Akku passend für Nokia 6700 classic, BL-6Q
VHBW Akku passend für Nokia 6700 classic, BL-6Q
VHBW Akku passend für Nokia 6700 classic, BL-6Q
Artikel-Nr.:
     4885-8782
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316087829
Suchbegriffe:
Akkus für Nokia-Handys
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Akku für Handys

VHBW Ersatz Akku passend für Nokia Handy

  • Nokia 6700 classic

Original Akku Bezeichnung:

  • BL-6Q

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Nokia 6700 classic

Original Akku Bezeichnung:

  • Nokia BL-6Q

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Anwendungsgebiet / Gerät:
Handy
Garantie:
6 Months
Dimension:
38,0x39,9x6,4 mm
Gewicht:
0.0770 kg
Akku Chemie:
Lithium Ionen (Li-Ion)
Spannung:
3,70 Volt
Kapazität:
700 mAh
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Handys, Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, handy akku 3.7v 700mah, akkus für nokia handys, handy akku 3.7v, 3.70volt, 3.7volt, 3,7volt, 700mah, 0.7ah, 0,7ah, Handy, Lithium Ionen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 5,62* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,93*
€ 11,82
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 9,56*
€ 11,38
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,35*
€ 9,94
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,10*
€ 9,64
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,80*
€ 9,28
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 7,52*
€ 8,95
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 7,24*
€ 8,62
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,62*
€ 6,69
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.