Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AccuPower Akku passend für Sony NP-BK1 Akku, DSC-S750, DSC-S780


Menge:  Paket  
Produktinformationen
AccuPower Akku passend für Sony NP-BK1 Akku, DSC-S750, DSC-S780
AccuPower Akku passend für Sony NP-BK1 Akku, DSC-S750, DSC-S780
AccuPower Akku passend für Sony NP-BK1 Akku, DSC-S750, DSC-S780
Artikel-Nr.:
     4885-8602
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316086020
Suchbegriffe:
Akku für Ericsson
Akku für Sony
Akku für Sony-Ericsson
Akkus für Ericsson-Handys

AccuPower Ersatz Akku passend für Sony Digital-Kamera

  • Sony NP-BK1
  • Sony Cyber-shot DSC-S750,DSC-S780
  • DSC-S950, DSC-S980, DSC-W180, DSC-W190
  • Typ K

Original Akku Bezeichnung:

  • NP-BK1, NPBK1.CE

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Sony Bloggie MHS-PM5 Series
  • Sony Cyber-shot DSC-S750
  • Sony Cyber-shot DSC-S780
  • Sony Cyber-shot DSC-S950
  • Sony Cyber-shot DSC-S950B
  • Sony Cyber-shot DSC-S950P
  • Sony Cyber-shot DSC-S950S
  • Sony Cyber-shot DSC-S980
  • Sony Cyber-shot DSC-S980S
  • Sony Cyber-shot DSC-W180
  • Sony Cyber-shot DSC-W180B
  • Sony Cyber-shot DSC-W180R
  • Sony Cyber-shot DSC-W180S
  • Sony Cyber-shot DSC-W190
  • Sony Cyber-shot DSC-W190B
  • Sony Cyber-shot DSC-W190R
  • Sony Cyber-shot DSC-W190S
  • Sony Cyber-shot DSC-W370
  • Sony Cyber-shot DSC-W370B
  • Sony Cyber-shot DSC-W370G
  • Sony Cyber-shot DSC-W370S
  • Sony MHS-PM5
  • Sony MHS-PM5K
  • Sony MHS-PM5KP
  • Sony Webbie HD
  • Sony Webbie MHS-PM1

Original Akku Bezeichnung:

  • Sony NP-BK1

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Farbe:
silber
Anwendungsgebiet / Gerät:
Kamera
Garantie:
6 Months
Dimension:
39,8x34,0x6,9 mm
Gewicht:
0.0170 kg
Akku Chemie:
Lithium Ionen (Li-Ion)
Spannung:
3,70 Volt
Kapazität:
770 mAh
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Sony-Ericsson-Handys, Akkus für Sony-Handys, akku für ericsson, 3.70volt, 3.7volt, 3,7volt, 770mah, 0.8ah, 0,8ah, Kamera, Lithium Ionen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 5,32* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,49*
€ 11,29
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 9,17*
€ 10,91
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,98*
€ 9,50
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,79*
€ 9,27
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,46*
€ 8,88
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 7,19*
€ 8,56
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 6,93*
€ 8,25
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,32*
€ 6,33
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.