Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Makita 9120, 9122, 9134, 9135


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku passend für Makita 9120, 9122, 9134, 9135
Akku passend für Makita 9120, 9122, 9134, 9135
Artikel-Nr.:
     4885-8541
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316085412
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Makita 6207D
  • Makita 6207DWDE
  • Makita 6222D
  • Makita 6226D
  • Makita 6226DWBE
  • Makita 6260D
  • Makita 6261D
  • Makita 6503D
  • Makita 6503DWD
  • Makita 6503DWDE
  • Makita 6503DWF
  • Makita 6503DWFE
  • Makita 6908D
  • Makita 6908DWA
  • Makita 6908DWDE
  • Makita 6909D
  • Makita 6909DWDE
  • Makita 6990D
  • Makita 6990DWD
  • Makita 6990DWDE
  • Makita 6990DWF
  • Makita 6990DWFE
  • Makita 6991D
  • Makita 6991DWDE
  • Makita 6992D
  • Makita 6992DWDE
  • Makita DA392D
  • Makita DA392DWD
  • Makita DA392DWF
  • Makita DA392DZ

Original Akku Bezeichnung:

  • Makita 192697-A
  • Makita 193058-7
  • Makita 193099-3
  • Makita 193156-7
  • Makita 9133
  • Makita 9134
  • Makita 9135
  • Makita 9135A

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Farbe:
schwarz
Anwendungsgebiet / Gerät:
Werkzeug
Garantie:
6 Months
Dimension:
85x94x103 mm
Gewicht:
0.5850 kg
Akku Chemie:
Nickel Metallhydrid (NiMH)
Spannung:
9,60 Volt
Kapazität:
3000 mAh
Weitere Suchbegriffe: Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, ersatzakku für werkzeug 9,6v, akku für werkzeug, werkzeugakkus 3ah, 9.60volt, 9.6volt, 9,6volt, 3000mah, 3.0ah, 3,0ah, Werkzeug, Nickel Metallhydrid
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 26,08* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 42,52*
€ 50,60
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 39,83*
€ 47,40
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 36,02*
€ 42,86
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 33,60*
€ 39,98
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 30,55*
€ 36,35
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 29,42*
€ 35,01
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 26,08*
€ 31,04
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.