Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Makita 9120, 9122, 9134, 9135


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku passend für Makita 9120, 9122, 9134, 9135
Akku passend für Makita 9120, 9122, 9134, 9135
Akku passend für Makita 9120, 9122, 9134, 9135
Artikel-Nr.:
     4885-8540
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316085405
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Makita 6203D
  • Makita 6203DWAE
  • Makita 6207D
  • Makita 6207DWDE
  • Makita 6222D
  • Makita 6222DE
  • Makita 6222DWE
  • Makita 6226D
  • Makita 6226DW
  • Makita 6226DWBE
  • Makita 6226DWE
  • Makita 6260D
  • Makita 6260DWE
  • Makita 6260DWPE
  • Makita 6261D
  • Makita 6261DWE
  • Makita 6261DWPE
  • Makita 6261DWPLE
  • Makita 6503D
  • Makita 6503DWA
  • Makita 6503DWAE
  • Makita 6503DWD
  • Makita 6503DWDE
  • Makita 6503DWF
  • Makita 6503DWFE
  • Makita 6908D
  • Makita 6908DA
  • Makita 6908DWA
  • Makita 6908DWAE
  • Makita 6908DWDE
  • Makita 6909D
  • Makita 6909DW
  • Makita 6909DWA
  • Makita 6909DWAE
  • Makita 6909DWDE
  • Makita 6990D
  • Makita 6990DWA
  • Makita 6990DWAE
  • Makita 6990DWD
  • Makita 6990DWDE
  • Makita 6990DWF
  • Makita 6990DWFE
  • Makita 6991D
  • Makita 6991DWDE
  • Makita 6992D
  • Makita 6992DWDE
  • Makita BMR100
  • Makita DA392D
  • Makita DA392DW
  • Makita DA392DWA
  • Makita DA392DWD
  • Makita DA392DWF
  • Makita DA392DZ
  • Makita ML903

Original Akku Bezeichnung:

  • Makita 192595-8
  • Makita 192596-6
  • Makita 192638-6
  • Makita 193977-7
  • Makita 193979-3
  • Makita 638344-4-2
  • Makita 9120
  • Makita 9122
  • Makita PA09

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Farbe:
schwarz
Anwendungsgebiet / Gerät:
Werkzeug
Garantie:
6 Months
Dimension:
102,3x86,5x76,3 mm
Gewicht:
0.5400 kg
Akku Chemie:
Nickel Metallhydrid (NiMH)
Spannung:
9,60 Volt
Kapazität:
2000 mAh
Weitere Suchbegriffe: Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, ersatzakku für werkzeug 9,6v, akku für werkzeug, 9.60volt, 9.6volt, 9,6volt, 2000mah, 2.0ah, 2,0ah, Werkzeug, Nickel Metallhydrid
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 18,51* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 30,35*
€ 36,12
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 29,53*
€ 35,14
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,60*
€ 30,46
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,10*
€ 28,68
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,82*
€ 27,16
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 21,98*
€ 26,16
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 18,51*
€ 22,03
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.