| |
|
| Artikel-Nr.: 4885-8538 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 9009316085382 |
| |
|
| | |
| AccuPower Ersatzakku passend für Makita Werkzeuge - Makita 9100, 9101, 9102, 192534-A, 192019-4
- 6796D, 6796FD,6797D,6797FD,6798D,6798FD
- 6901D, 6901DW, 6903VD, 6903VDW, 6903VDWE, 6702D, 6702DW
- 6703D, 6703DW, 6200D, 6200DW, 6201D, 6201DW, 6221D, 6221DW
- 6221DWE,6400D,6400DW
- Winkelschrauber 6704D, 6704DW, 6706D, 6706DW, 6706DWA, 6940D, 6940DW, 6940DWA
- 6705D,6705DW,6705DWA
- Drehmomentschrauber 6791D,6791DW
- Akkuschrauber 6793D,6794D,6795D
- Bohrhammer HR160DWH,HR160DWA
- Akkulampe ML121,ML122,ML901,ML903
- T221D,T221DW
Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte: - Makita 6014DW
- Makita 6200D
- Makita 6200DW
- Makita 6201D
- Makita 6201DW
- Makita 6201DWH
- Makita 6202D
- Makita 6202DW
- Makita 6221D
- Makita 6221DW
- Makita 6221DWE
- Makita 6400D
- Makita 6400DW
- Makita 6702D
- Makita 6702DW
- Makita 6703D
- Makita 6703DW
- Makita 6704D
- Makita 6704DW
- Makita 6705D
- Makita 6705DW
- Makita 6705DWA
- Makita 6706D
- Makita 6706DW
- Makita 6706DWA
- Makita 6791D
- Makita 6791DW
- Makita 6792D
- Makita 6792DW
- Makita 6793D
- Makita 6794D
- Makita 6796D
- Makita 6796FD
- Makita 6797D
- Makita 6797FD
- Makita 6798D
- Makita 6798FD
- Makita 6901D
- Makita 6901DW
- Makita 6903VD
- Makita 6903VDW
- Makita 6903VDWE
- Makita 6907DWE
- Makita 6940D
- Makita 6940DA
- Makita 6940DW
- Makita 6940DWA
- Makita 6940DWE
- Makita 6980D
- Makita ML901(Flashlight)
- Makita T1022D
- Makita T1022DW
- Makita T221D
- Makita T221DW
- Makita T422D
- Makita T422DW
Original Akku Bezeichnung: - Makita 192019-4
- Makita 192321-5
- Makita 192404-1
- Makita 192534-8
- Makita 192534-A
- Makita 192535-6
- Makita 9100
- Makita 9100A
- Makita 9101
- Makita 9101A
- Makita 9102
- Makita 9102A
Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original. Weitere Informationen: | | Packungsmenge: | 1 | Anwendungsgebiet / Gerät: | Werkzeug | Garantie: | 6 Months | Dimension: | 99,3x86,7x57,3 mm | Gewicht: | 0.6900 kg | Akku Chemie: | Nickel Metallhydrid (NiMH) | Spannung: | 9,60 Volt | Kapazität: | 3000 mAh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, ersatzakku für werkzeug 9,6v, akku für werkzeug, werkzeugakkus 3ah, 9.60volt, 9.6volt, 9,6volt, 3000mah, 3.0ah, 3,0ah, Werkzeug, Nickel Metallhydrid |
| | |
| |