Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Bosch GSR 14,4 VES2, GSR 14,4 VE2 NiMH


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku passend für Bosch GSR 14,4 VES2, GSR 14,4 VE2 NiMH
Akku passend für Bosch GSR 14,4 VES2, GSR 14,4 VE2 NiMH
Akku passend für Bosch GSR 14,4 VES2, GSR 14,4 VE2 NiMH
Artikel-Nr.:
     4885-8338
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316083388
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
NIMH Akku
Nickel-Metallhydrid-Akku

Ersatzakku passend für Bosch Akku-Werkzeuge

  • Akku-Schrauber GSR 14,4 VES2, Akku-Schrauber GSR 14,4 VE2
  • Akku-Schrauber GSR 14,4 VPE2, GSB 14,4 Volt, PSR 14,4 Volt
  • BOSCH 26156801, BH-1454N

Original Akku Bezeichnung:

  • Bosch GSB 14,4VE-2, GSR 14,4VE2, GSR 14,4VES2, GSR 14,4VPE2
  • PSR14,4VES-2, PSR14,4VES-2,
  • 2 607 335 210, 2607 335246, 2607 335525, 2607 335246, 607335210
  • 2607335246, 2607335525, 2607335246,2607335252, 2610995883

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Bosch 26156801
  • Bosch 3610K
  • Bosch 3610-K10
  • Bosch 3612
  • Bosch 3615K
  • Bosch 3650
  • Bosch 3650K
  • Bosch Flachakkupack
  • Bosch GSB 14.4V
  • Bosch GSB 14.4V VE-2
  • Bosch GSR 14.4V
  • Bosch PSR 14.4V VES-2

Original Akku Bezeichnung:

  • Bosch 2 507 335 209
  • Bosch 2 607 335 146
  • Bosch 2 607 335 156
  • Bosch 2 607 335 160
  • Bosch 2 607 335 173
  • Bosch 2 607 335 245
  • Bosch 2 607 335 246
  • Bosch 2 607 335 248
  • Bosch 2 607 335 251
  • Bosch 2 607 335 252
  • Bosch 2607335210
  • Bosch 2610995883
  • Bosch BAT 015
  • Bosch BH 1454

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Anwendungsgebiet / Gerät:
Werkzeug
Garantie:
6 Months
Dimension:
119,4x108,6x53,3 mm
Gewicht:
0.9030 kg
Akku Chemie:
Nickel Metallhydrid (NiMH)
Spannung:
14,40 Volt
Kapazität:
3000 mAh
Weitere Suchbegriffe: Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, akku für bosch, 14.40volt, 14.4volt, 14,4volt, 3000mah, 3.0ah, 3,0ah, Werkzeug, Nickel Metallhydrid
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 43,59* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 66,95*
€ 79,67
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 65,07*
€ 77,43
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 55,62*
€ 66,19
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 53,21*
€ 63,32
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 49,33*
€ 58,70
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 47,50*
€ 56,53
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 43,59*
€ 51,87
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.