Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AccuPower Akku passend für Bosch GBM 12VE, GSB, GSR 12VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
AccuPower Akku passend für Bosch GBM 12VE, GSB, GSR 12VE
AccuPower Akku passend für Bosch GBM 12VE, GSB, GSR 12VE
AccuPower Akku passend für Bosch GBM 12VE, GSB, GSR 12VE
Artikel-Nr.:
     4885-8330
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316083302
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug

Ersatzakku passend für Bosch Werkzeuge

  • Bosch Bohrmaschine GBM 12 VE, GBM 12 VES, GBM 12 VESP
  • Bohrmaschine GBM12VE, GBM12VES, GBM12VESP
  • Schlagbohrer GSB 12 VE, GSB 12 VES, GSB 12 VESP
  • Schlagbohrer GSB12VE, GSB12VES, GSB12VESP
  • Schrauber GSR12 VE, GSR 12 VES, GSR 12 VESP
  • Schrauber GSR12VE, GSR12VES, GSR12VESP

Original Akku-Bezeichnung:

  • 2 607 335 014, 2607335014, 2 607 335 180, 2607335180, BH-1204L
  • 2607335021, 2607335010, 2607335158, GBM12VE, -VES, -VESP
  • GSB12VE, -VES, -VESP, GSR12VE, -VES

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Bosch GBM 12VE
  • Bosch GBM 12VES
  • Bosch GBM 12VESP
  • Bosch GSB 12VE
  • Bosch GSB 12VES
  • Bosch GSB 12VESP
  • Bosch GSR 12VE
  • Bosch GSR 12VES

Original Akku Bezeichnung:

  • Bosch 2607335180

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Farbe:
schwarz
Anwendungsgebiet / Gerät:
Werkzeug
Garantie:
6 Months
Dimension:
138,4x71,6x73,4 mm
Gewicht:
0.7200 kg
Akku Chemie:
Nickel Metallhydrid (NiMH)
Spannung:
12,00 Volt
Kapazität:
3000 mAh
Weitere Suchbegriffe: Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, ersatzakku für werkzeug 12v, akku für bosch, werkzeugakkus 3ah, 12.00volt, 12.0volt, 12,0volt, 3000mah, 3.0ah, 3,0ah, Werkzeug, Nickel Metallhydrid
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 33,89* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 52,65*
€ 62,65
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 51,11*
€ 60,82
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 45,92*
€ 54,64
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 42,73*
€ 50,85
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 39,36*
€ 46,84
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 37,89*
€ 45,09
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 33,89*
€ 40,33
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.