Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AccuPower Akku für IBM ThinkPad, Lenovo R60, T60, Z60m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
AccuPower Akku für IBM ThinkPad, Lenovo R60, T60, Z60m
AccuPower Akku für IBM ThinkPad, Lenovo R60, T60, Z60m
AccuPower Akku für IBM ThinkPad, Lenovo R60, T60, Z60m
Artikel-Nr.:
     4885-7844
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316078445
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks

AccuPower Ersatzakku passend für IBM, Lenovo Laptop, Notebook

  • IBM/Lenovo ThinkPad R60, T60 Serie, T61 Serie
  • IBM/Lenovo ThinkPad Z60m, Z61e, Z61m, Z61p Serie
  • ThinkPad SL300, SL500

Original Akku Bezeichnung:

  • 40Y6797, 40Y6798, 40Y6799, 41N5666, 42T4504, 42T4511, 42T4513,
  • 42T5233, 42T5245, 42T5246, 92P1131, 92P1132, 92P1133, 92P1134
  • 92P1139, 92P1141, 92P1142, ASM 92P1138, 92P1140
  • FRU 92P1133, ASM 92P1128, FRU 92P1127

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • IBM ThinkPad R60
  • IBM ThinkPad R60 0656
  • IBM ThinkPad R60 0657
  • IBM ThinkPad R60 0658
  • IBM ThinkPad R60 0659
  • IBM ThinkPad R60 9444
  • IBM ThinkPad R60 9445
  • IBM ThinkPad R60 9446
  • IBM ThinkPad R60 9447
  • IBM ThinkPad R60 9455
  • IBM ThinkPad R60 9456
  • IBM ThinkPad R60 9457
  • IBM ThinkPad R60 9458
  • IBM ThinkPad R60 9459
  • IBM ThinkPad R60 9460
  • IBM ThinkPad R60 9461
  • IBM ThinkPad R60 9462
  • IBM ThinkPad R60 9463
  • IBM ThinkPad R60 9464
  • IBM ThinkPad R60e
  • IBM ThinkPad R60e 0656
  • IBM ThinkPad R60e 0657
  • IBM ThinkPad R60e 0658
  • IBM ThinkPad R60e 0659
  • IBM ThinkPad R60e 9444
  • IBM ThinkPad R60e 9445
  • IBM ThinkPad R60e 9446
  • IBM ThinkPad R60e 9447
  • IBM ThinkPad R60e 9455
  • IBM ThinkPad R60e 9456
  • IBM ThinkPad R60e 9457
  • IBM ThinkPad R60e 9458
  • IBM ThinkPad R60e 9459
  • IBM ThinkPad R60e 9460
  • IBM ThinkPad R60e 9461
  • IBM ThinkPad R60e 9462
  • IBM ThinkPad R60e 9463
  • IBM ThinkPad R60e 9464
  • IBM ThinkPad R61 7642
  • IBM ThinkPad R61 7643
  • IBM ThinkPad R61 7644
  • IBM ThinkPad R61 7645
  • IBM ThinkPad R61 7646
  • IBM ThinkPad R61 7647
  • IBM ThinkPad R61 7648
  • IBM ThinkPad R61 7649
  • IBM ThinkPad R61 7650
  • IBM ThinkPad R61 7657
  • IBM ThinkPad R61 8919
  • IBM ThinkPad R61 8920
  • IBM ThinkPad R61 8927
  • IBM ThinkPad R61 8928
  • IBM ThinkPad R61 8929
  • IBM ThinkPad R61 8930
  • IBM ThinkPad R61 8933
  • IBM ThinkPad R61 8934
  • IBM ThinkPad R61 8935
  • IBM ThinkPad R61 8936
  • IBM ThinkPad R61 8937
  • IBM ThinkPad R61 8944
  • IBM ThinkPad R61 8945
  • IBM ThinkPad R61 8947
  • IBM ThinkPad R61 8948
  • IBM ThinkPad R61 8949
  • IBM ThinkPad R61e 7642
  • IBM ThinkPad R61e 7643
  • IBM ThinkPad R61e 7644
  • IBM ThinkPad R61e 7645
  • IBM ThinkPad R61e 7646
  • IBM ThinkPad R61e 7647
  • IBM ThinkPad R61e 7648
  • IBM ThinkPad R61e 7657
  • IBM ThinkPad R61e 8914
  • IBM ThinkPad R61e 8918
  • IBM ThinkPad R61e 8919
  • IBM ThinkPad R61e 8920
  • IBM ThinkPad R61e 8927
  • IBM ThinkPad R61e 8928
  • IBM ThinkPad R61e 8929
  • IBM ThinkPad R61e 8930
  • IBM ThinkPad R61e 8932
  • IBM ThinkPad R61e 8933
  • IBM ThinkPad R61e 8934
  • IBM ThinkPad R61e 8935
  • IBM ThinkPad R61e 8936
  • IBM ThinkPad R61e 8937
  • IBM ThinkPad R61i 7642
  • IBM ThinkPad R61i 7643
  • IBM ThinkPad R61i 7644
  • IBM ThinkPad R61i 7645
  • IBM ThinkPad R61i 7646
  • IBM ThinkPad R61i 7647
  • IBM ThinkPad R61i 7648
  • IBM ThinkPad R61i 7649
  • IBM ThinkPad R61i 7657
  • IBM ThinkPad R61i 8914
  • IBM ThinkPad R61i 8919
  • IBM ThinkPad R61i 8920
  • IBM ThinkPad R61i 8927
  • IBM ThinkPad R61i 8928
  • IBM ThinkPad R61i 8929
  • IBM ThinkPad R61i 8930
  • IBM ThinkPad R61i 8933
  • IBM ThinkPad R61i 8934
  • IBM ThinkPad R61i 8935
  • IBM ThinkPad R61i 8936
  • IBM ThinkPad R61i 8937
  • IBM ThinkPad T60
  • IBM ThinkPad T60 1951
  • IBM ThinkPad T60 1952
  • IBM ThinkPad T60 1953
  • IBM ThinkPad T60 1954
  • IBM ThinkPad T60 1955
  • IBM ThinkPad T60 1956
  • IBM ThinkPad T60 2007
  • IBM ThinkPad T60 2008
  • IBM ThinkPad T60 2009
  • IBM ThinkPad T60 2613
  • IBM ThinkPad T60 2623
  • IBM ThinkPad T60 2637
  • IBM ThinkPad T60 6369
  • IBM ThinkPad T60 6371
  • IBM ThinkPad T60 6372
  • IBM ThinkPad T60 6373
  • IBM ThinkPad T60 6374
  • IBM ThinkPad T60 6457
  • IBM ThinkPad T60 6458
  • IBM ThinkPad T60 6459
  • IBM ThinkPad T60 6460
  • IBM ThinkPad T60 6461
  • IBM ThinkPad T60 6462
  • IBM ThinkPad T60 6463
  • IBM ThinkPad T60 6465
  • IBM ThinkPad T60 6466
  • IBM ThinkPad T60 6467
  • IBM ThinkPad T60 6468
  • IBM ThinkPad T60 6469
  • IBM ThinkPad T60 6470
  • IBM ThinkPad T60 6471
  • IBM ThinkPad T60 8741
  • IBM ThinkPad T60 8742
  • IBM ThinkPad T60 8743
  • IBM ThinkPad T60 8744
  • IBM ThinkPad T60 8745
  • IBM ThinkPad T60 8746
  • IBM ThinkPad T60p
  • IBM ThinkPad T60p 1951
  • IBM ThinkPad T60p 1952
  • IBM ThinkPad T60p 1953
  • IBM ThinkPad T60p 1954
  • IBM ThinkPad T60p 1955
  • IBM ThinkPad T60p 1956
  • IBM ThinkPad T60p 2007
  • IBM ThinkPad T60p 2008
  • IBM ThinkPad T60p 2009
  • IBM ThinkPad T60p 2613
  • IBM ThinkPad T60p 2623
  • IBM ThinkPad T60p 2637
  • IBM ThinkPad T60p 6369
  • IBM ThinkPad T60p 6370
  • IBM ThinkPad T60p 6371
  • IBM ThinkPad T60p 6372
  • IBM ThinkPad T60p 6373
  • IBM ThinkPad T60p 6374
  • IBM ThinkPad T60p 6457
  • IBM ThinkPad T60p 6458
  • IBM ThinkPad T60p 6459
  • IBM ThinkPad T60p 6460
  • IBM ThinkPad T60p 6461
  • IBM ThinkPad T60p 6462
  • IBM ThinkPad T60p 6463
  • IBM ThinkPad T60p 6465
  • IBM ThinkPad T60p 6466
  • IBM ThinkPad T60p 6467
  • IBM ThinkPad T60p 6468
  • IBM ThinkPad T60p 6469
  • IBM ThinkPad T60p 6470
  • IBM ThinkPad T60p 6471
  • IBM ThinkPad T60p 8741
  • IBM ThinkPad T60p 8742
  • IBM ThinkPad T60p 8743
  • IBM ThinkPad T60p 8744
  • IBM ThinkPad T60p 8745
  • IBM ThinkPad T60p 8746
  • IBM ThinkPad T61 6458
  • IBM ThinkPad T61 6459
  • IBM ThinkPad T61 6461
  • IBM ThinkPad T61 6462
  • IBM ThinkPad T61 6463
  • IBM ThinkPad T61 6464
  • IBM ThinkPad T61 6465
  • IBM ThinkPad T61 6467
  • IBM ThinkPad T61 6468
  • IBM ThinkPad T61 6470
  • IBM ThinkPad T61 6471
  • IBM ThinkPad T61 8890
  • IBM ThinkPad T61 8892
  • IBM ThinkPad T61 8893
  • IBM ThinkPad T61 8894
  • IBM ThinkPad T61 8896
  • IBM ThinkPad T61 8899
  • IBM ThinkPad T61 8900
  • IBM ThinkPad T61 8938
  • IBM ThinkPad T61 8939
  • IBM ThinkPad T61p 6457
  • IBM ThinkPad T61p 6458
  • IBM ThinkPad T61p 6461
  • IBM ThinkPad T61p 6462
  • IBM ThinkPad T61p 6463
  • IBM ThinkPad T61p 6464
  • IBM ThinkPad T61p 6465
  • IBM ThinkPad T61p 6466
  • IBM ThinkPad T61p 6467
  • IBM ThinkPad T61p 6468
  • IBM ThinkPad T61p 6470
  • IBM ThinkPad T61p 6471
  • IBM ThinkPad T61p 8890
  • IBM ThinkPad T61p 8892
  • IBM ThinkPad T61p 8893
  • IBM ThinkPad T61p 8894
  • IBM ThinkPad T61p 8895
  • IBM ThinkPad T61p 8896
  • IBM ThinkPad T61p 8897
  • IBM ThinkPad T61p 8898
  • IBM ThinkPad T61p 8899
  • IBM ThinkPad T61p 8900
  • IBM ThinkPad T61p 8938
  • IBM ThinkPad T61p 8939
  • IBM ThinkPad Z60m
  • IBM ThinkPad Z60m 0660
  • IBM ThinkPad Z60m 0672
  • IBM ThinkPad Z60m 0673
  • IBM ThinkPad Z60m 0674
  • IBM ThinkPad Z60m 0675
  • IBM ThinkPad Z60m 2529
  • IBM ThinkPad Z60m 2530
  • IBM ThinkPad Z60m 2531
  • IBM ThinkPad Z60m 2532
  • IBM ThinkPad Z60m 9450
  • IBM ThinkPad Z60m 9451
  • IBM ThinkPad Z60m 9452
  • IBM ThinkPad Z60m 9453
  • IBM ThinkPad Z61e
  • IBM ThinkPad Z61e 0660
  • IBM ThinkPad Z61e 0672
  • IBM ThinkPad Z61e 0673
  • IBM ThinkPad Z61e 0674
  • IBM ThinkPad Z61e 0675
  • IBM ThinkPad Z61e 2529
  • IBM ThinkPad Z61e 2530
  • IBM ThinkPad Z61e 2531
  • IBM ThinkPad Z61e 2532
  • IBM ThinkPad Z61e 9450
  • IBM ThinkPad Z61e 9451
  • IBM ThinkPad Z61e 9452
  • IBM ThinkPad Z61e 9453
  • IBM ThinkPad Z61m
  • IBM ThinkPad Z61m 0660
  • IBM ThinkPad Z61m 0672
  • IBM ThinkPad Z61m 0673
  • IBM ThinkPad Z61m 0674
  • IBM ThinkPad Z61m 0675
  • IBM ThinkPad Z61m 2529
  • IBM ThinkPad Z61m 2530
  • IBM ThinkPad Z61m 2531
  • IBM ThinkPad Z61m 2532
  • IBM ThinkPad Z61m 9450
  • IBM ThinkPad Z61m 9451
  • IBM ThinkPad Z61m 9452
  • IBM ThinkPad Z61m 9453
  • IBM ThinkPad Z61p
  • IBM ThinkPad Z61p 0660
  • IBM ThinkPad Z61p 0672
  • IBM ThinkPad Z61p 0673
  • IBM ThinkPad Z61p 0674
  • IBM ThinkPad Z61p 0675
  • IBM ThinkPad Z61p 2529
  • IBM ThinkPad Z61p 2530
  • IBM ThinkPad Z61p 2531
  • IBM ThinkPad Z61p 2532
  • IBM ThinkPad Z61p 9450
  • IBM ThinkPad Z61p 9451
  • IBM ThinkPad Z61p 9452
  • IBM ThinkPad Z61p 9453
  • Lenovo ThinkPad R500
  • Lenovo ThinkPad R61 (14.1 & 15.0
  • Lenovo ThinkPad R61 (14.1 & 15.0 stan
  • Lenovo ThinkPad R61 (14.1 Zoll & 15)
  • Lenovo ThinkPad R61 8914
  • Lenovo ThinkPad R61 8918
  • Lenovo ThinkPad R61 8932
  • Lenovo ThinkPad R61 8942
  • Lenovo ThinkPad R61 8943
  • Lenovo ThinkPad R61e (15.4 widescr
  • Lenovo ThinkPad R61e (15.4 widescreen
  • Lenovo ThinkPad R61e (15.4 widescreen)
  • Lenovo ThinkPad R61e (15.4 Zoll wide)
  • Lenovo ThinkPad R61e 15.4 widescree
  • Lenovo ThinkPad R61e 7649
  • Lenovo ThinkPad R61e 7650
  • Lenovo ThinkPad R61i (14.1 & 15.0
  • Lenovo ThinkPad R61i (14.1 & 15.0 sta
  • Lenovo ThinkPad R61i (14.1 Zoll & 15.
  • Lenovo ThinkPad R61i 7650
  • Lenovo ThinkPad R61i 8918
  • Lenovo ThinkPad R61i 8932
  • Lenovo ThinkPad R61i 8943
  • Lenovo ThinkPad T500
  • Lenovo ThinkPad T61 (14.1 standard
  • Lenovo ThinkPad T61 (14.1 standard sc
  • Lenovo ThinkPad T61 (14.1 Zoll standa
  • Lenovo ThinkPad T61 6457
  • Lenovo ThinkPad T61 6460
  • Lenovo ThinkPad T61 6466
  • Lenovo ThinkPad T61 8889
  • Lenovo ThinkPad T61 8891
  • Lenovo ThinkPad T61 8895
  • Lenovo ThinkPad T61 8897
  • Lenovo ThinkPad T61 8898
  • Lenovo ThinkPad T61p (14.1 standar
  • Lenovo ThinkPad T61p (14.1 standard s
  • Lenovo ThinkPad T61p (14.1 standard)
  • Lenovo ThinkPad T61p (14.1 Zoll stand
  • Lenovo ThinkPad T61p 6459
  • Lenovo ThinkPad T61p 6460
  • Lenovo ThinkPad T61p 8889
  • Lenovo ThinkPad T61p 8891
  • Lenovo ThinkPad W500

Original Akku Bezeichnung:

  • IBM 40Y6795
  • IBM 40Y6797
  • IBM 40Y6799
  • IBM 41N5666
  • IBM ASM 92P1128
  • IBM ASM 92P1130
  • IBM ASM 92P1132
  • IBM ASM 92P1138
  • IBM ASM 92P1140
  • IBM ASM 92P1142
  • IBM FRU 42T4502
  • IBM FRU 42T4504
  • IBM FRU 42T4511
  • IBM FRU 42T4513
  • IBM FRU 42T4619
  • IBM FRU 42T5233
  • IBM FRU 92P1127
  • IBM FRU 92P1129
  • IBM FRU 92P1131
  • IBM FRU 92P1133
  • IBM FRU 92P1137
  • IBM FRU 92P1139
  • IBM FRU 92P1141

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Farbe:
schwarz
Anwendungsgebiet / Gerät:
Laptop
Garantie:
6 Months
Dimension:
205,0x79,5x21,1 mm
Gewicht:
0.4550 kg
Akku Chemie:
Lithium Ionen (Li-Ion)
Spannung:
10,80 Volt
Kapazität:
6600 mAh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 25,62* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 41,10*
€ 48,91
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 39,88*
€ 47,46
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 35,22*
€ 41,91
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 32,43*
€ 38,59
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 31,07*
€ 36,97
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 29,92*
€ 35,60
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 25,62*
€ 30,49
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.