Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Panasonic EY6225C, EY9025B


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku passend für Panasonic EY6225C, EY9025B
Akku passend für Panasonic EY6225C, EY9025B
Akku passend für Panasonic EY6225C, EY9025B
Artikel-Nr.:
     4885-7839
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316078391
Suchbegriffe:
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
Ersatzakkus für Werkzeug
Werkzeug-Ersatzakku

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • National EZ6225C15
  • Panasonic EY 6225
  • Panasonic EY 6225C
  • Panasonic EY 6225CQ
  • Panasonic EY 9025B
  • Panasonic EZ6225X

Original Akku Bezeichnung:

  • National EZ9025
  • Panasonic 9025
  • Panasonic 9025B

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Anwendungsgebiet / Gerät:
Werkzeug
Garantie:
6 Months
Dimension:
138,8x40,9 mm
Gewicht:
0.2100 kg
Akku Chemie:
Nickel Metallhydrid (NiMH)
Spannung:
3,60 Volt
Kapazität:
3000 mAh
Weitere Suchbegriffe: Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, ersatzakku für werkzeug 3,6 v, akku für werkzeug, werkzeugakkus 3ah, 3.60volt, 3.6volt, 3,6volt, 3000mah, 3.0ah, 3,0ah, Werkzeug, Nickel Metallhydrid
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 13,14* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,46*
€ 26,73
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,27*
€ 26,50
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,72*
€ 22,28
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,50*
€ 20,83
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,90*
€ 20,11
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 16,28*
€ 19,37
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,14*
€ 15,64
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.