Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Panasonic EY6225C, EY9025B NiCd


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku passend für Panasonic EY6225C, EY9025B NiCd
Akku passend für Panasonic EY6225C, EY9025B NiCd
Akku passend für Panasonic EY6225C, EY9025B NiCd
Artikel-Nr.:
     4885-7838
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316078384
Suchbegriffe:
Ni-Cd Akku
Nickel-Cadmium-Akku
Nickel-Cd Akku
Akku für Werkzeug

AccuPower Akku passend für Panasonic Werkzeuge

  • Panasonic EY9025B
  • Panasonic EY6225C, EY6225C
  • Panasonic EY6225, EY6225C, EY6225CQ
  • NATIONAL EZ6225, EZ6225C15, EZ6225X

Original Akku Bezeichnung:

  • NATIONAL EZ9025, Panasonic EY9025, EY9025B

Hinweis: Je nach Verfügbarkeit kann das chemische System bereits auf der umweltfreundlicheren NiMH-Basis sein. Die Kapazität bleibt unverändert. Ihr Ladegerät ist zu 100% kompatibel.

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Panasonic EY 6225
  • Panasonic EY 6225C
  • Panasonic EY 6225CQ

Original Akku Bezeichnung:

  • Panasonic 9025
  • Panasonic 9025B

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Anwendungsgebiet / Gerät:
Werkzeug
Garantie:
6 Months
Dimension:
137x28x26 mm
Gewicht:
0.1450 kg
Akku Chemie:
Nickel Cadmium (NiCd)
Spannung:
3,60 Volt
Kapazität:
2000 mAh
Weitere Suchbegriffe: Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, ni-cd akku 3,6v, ni-cd akku, nickel-cadmium-akku 2000mah, 3.60volt, 3.6volt, 3,6volt, 2000mah, 2.0ah, 2,0ah, Werkzeug, Nickel Cadmium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 9,15* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,88*
€ 18,90
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,50*
€ 18,45
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,28*
€ 15,80
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,29*
€ 14,63
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,91*
€ 14,17
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 11,46*
€ 13,64
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,15*
€ 10,89
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.