Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AccuPower Akku passend für Sanyo HF-B1U NiMH prismatisch, GP8M


Menge:  Paket  
Produktinformationen
AccuPower Akku passend für Sanyo HF-B1U NiMH prismatisch, GP8M
AccuPower Akku passend für Sanyo HF-B1U NiMH prismatisch, GP8M
AccuPower Akku passend für Sanyo HF-B1U NiMH prismatisch, GP8M
Artikel-Nr.:
     4885-7818
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316078186
Suchbegriffe:
Akku für Sanyo
Industrieakku
Industriezelle
NIMH Akku

AccuPower NiMH-Akku prismatisch passend für GP Battery GP 8M NiMH

Hochleistungsakku in prismatischer (rechteckiger) Bauform mit einer Höhe von nur 6,2mm. Ideal für alle Anwendungen, die einen geringen Platzbedarf erfordern.

  • Hochleistungsfähiger NiMH-Akku
  • geringer Innenwiderstand, bis zu 1000x wiederaufladbar
  • GP8M Industriezelle wird nicht mehr produziert, dafür AccuPower AP 8M
  • auch als Ersatz für Sanyo Twincell KFB-650 geeignet

Diese NiMH Akkus können auch als Ersatz für die Sanyo KFB-650 verwenden, wenn Ihr Ladegerät auch NiMH Akkus laden kann. Bitte beachten Sie, das dieser Akku nur eine Dicke von 6mm hat.

  • hohe Kapazität
  • sehr gutes Leistungsverhalten
  • lange Ausdauer

Diese leistungsfähigen Akkumulatoren werden professionell zu höchstmöglichem Standard assembliert und richten sich an den Modellbau-Markt, auf dem Qualität und Preis/Leistungsverhältnis eine sehr große Rolle spielen.

Einsatzmöglichkeiten:

  • Industrie Anwendungen, mobile Kommunikation

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Hagenuk HomeHandy Pico
  • Hagenuk Ocip
  • Telekom Euro C250
  • Telekom Euro C300
  • Telekom T-Plus 2

Original Akku Bezeichnung:

  • Telekom KF-B650

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Dimension:
16,7x47,7x5,9 mm
Gewicht:
0.0170 kg
Akku Größe:
prismatisch
Akku Chemie:
Nickel Metallhydrid (NiMH)
Spannung:
1,20 Volt
Kapazität:
800 mAh
Weitere Suchbegriffe: Nickel-Metallhydrid-Akku, 1,2 v industrieakku 800 mah, nimh akku, 1,2 v industrieakku, 1.20volt, 1.2volt, 1,2volt, 800mah, 0.8ah, 0,8ah, prismatisch, Nickel Metallhydrid
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,01*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 2,01* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,10*
€ 4,88
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,44*
€ 4,09
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,37*
€ 4,01
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,09*
€ 3,68
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,79*
€ 3,32
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 2,50*
€ 2,98
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 2,01*
€ 2,39
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.