Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Telekom Europa 40I, Ersatz für Sanyo KFB-650


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku passend für Telekom Europa 40I, Ersatz für Sanyo KFB-650
Akku passend für Telekom Europa 40I, Ersatz für Sanyo KFB-650
Akku passend für Telekom Europa 40I, Ersatz für Sanyo KFB-650
Artikel-Nr.:
     4885-7811
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316078117
Suchbegriffe:
Akku Schnurlostelefon
Akkus für Schnurlostelefone
Akku für Sanyo
Akku Mobiltelefon

AccuPower Ersatz Akku passend für Schnurlos-Telefon

  • Telekom Europa 40I, Europa 40 I
  • Euro C250, Euro C300
  • T-Plus 2, Hagenuk Europhone, Hagenuk Office Handy II
  • Hagenuk HomeHandy Pico, Ocip
  • die Lieferung erfolgt mit 2 Einzelzellen 1,2 Volt (gesamt 2,4 Volt)

Diese NiMH Akkus können Sie auch als Ersatz für die Sanyo KFB-650 verwenden, wenn Ihr Ladegerät auch NiMH Akkus laden kann. Bitte beachten Sie, das diese Akkus nur eine Dicke von 6mm haben. Aufgrund hochwertiger Ni-MH Technik ist einelange Lebensdauer ohne Memory-Effekt gewährleistet.

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Hagenuk HomeHandy Pico
  • Hagenuk Ocip
  • Telekom Euro C250
  • Telekom Euro C300
  • Telekom T-Plus 2

Original Akku Bezeichnung:

  • Telekom KF-B650

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Anwendungsgebiet / Gerät:
Schnurlos-Telefon, Gigaset
Garantie:
6 Months
Dimension:
16,7x47,7x5,9 mm
Gewicht:
0.0400 kg
Akku Chemie:
Nickel Metallhydrid (NiMH)
Spannung:
1,20 Volt
Kapazität:
880 mAh
Weitere Suchbegriffe: Akku für Handy, Akku für Handys, Akkus für Handys, Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, akku für sanyo, 1.20volt, 1.2volt, 1,2volt, 880mah, 0.9ah, 0,9ah, Schnurlos-Telefon, Nickel Metallhydrid
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,94*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 2,94* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,28*
€ 6,28
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,55*
€ 5,41
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,51*
€ 5,37
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,22*
€ 5,02
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,87*
€ 4,61
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 3,72*
€ 4,43
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,94*
€ 3,50
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.