Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AccuPower Akku passend für Sony NP-FH100 H-Serie


Menge:  Paket  
Produktinformationen
AccuPower Akku passend für Sony NP-FH100 H-Serie
AccuPower Akku passend für Sony NP-FH100 H-Serie
Artikel-Nr.:
     4885-7802
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316078025
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku

AccuPower Ersatz Akku passend für Sony Camcorder

  • Sony DCR-30, DCR-DVD103, DCR-DVD105, DCR-DVD105E, DCR-DVD106, DCR-DVD106E, DCR-DVD108, DCR-DVD109, DCR-DVD109E, DCR-DVD202E, DCR-DVD203, DCR-DVD203E, DCR-DVD205, DCR-DVD205E, DCR-DVD304E, DCR-DVD305, DCR-DVD305E, DCR-DVD306, DCR-DVD306E, DCR-DVD308, DCR-DVD308E, DCR-DVD403, DCR-DVD403E, DCR-DVD404E, DCR-DVD405, DCR-DVD405E, DCR-DVD406, DCR-DVD406E, DCR-DVD407E, DCR-DVD408, DCR-DVD505, DCR-DVD505E, DCR-DVD506, DCR-DVD508, DCR-DVD602, DCR-DVD602E, DCR-DVD605, DCR-DVD605E, DCR-DVD653, DCR-DVD653E, DCR-DVD703, DCR-DVD703E, DCR-DVD705, DCR-DVD705E, DCR-DVD708, DCR-DVD708E, DCR-DVD755, DCR-DVD755E, DCR-DVD803, DCR-DVD803E, DCR-DVD805, DCR-DVD805E, DCR-DVD808E, DCR-DVD905, DCR-DVD905E, DCR-DVD908E, DCR-DVD92, DCR-DVD92E, DCR-HC16, DCR-HC16E, DCR-HC17, DCR-HC17E, DCR-HC18, DCR-HC18E, DCR-HC19E, DCR-HC20, DCR-HC20E, DCR-HC21, DCR-HC21E, DCR-HC22E, DCR-HC23E, DCR-HC24E, DCR-HC26, DCR-HC26E, DCR-HC27, DCR-HC27E, DCR-HC28, DCR-HC28E, DCR-HC30, DCR-HC30E, DCR-HC30G, DCR-HC30L, DCR-HC30S, DCR-HC32, DCR-HC32E, DCR-HC33E, DCR-HC35E, DCR-HC36, DCR-HC36E, DCR-HC37, DCR-HC37E, DCR-HC38, DCR-HC38E, DCR-HC39E, DCR-HC40, DCR-HC40E, DCR-HC40S, DCR-HC40W, DCR-HC41, DCR-HC42, DCR-HC42E, DCR-HC43E, DCR-HC44E, DCR-HC45, DCR-HC45E, DCR-HC46, DCR-HC46E, DCR-HC47, DCR-HC47E, DCR-HC48, DCR-HC48E, DCR-HC65, DCR-HC85, DCR-HC85E, DCR-HC94E, DCR-HC96, DCR-HC96E, DCR-SR100, DCR-SR100E, DCR-SR190E, DCR-SR200, DCR-SR200C, DCR-SR200E, DCR-SR290E, DCR-SR300, DCR-SR300C, DCR-SR300E, DCR-SR30E, DCR-SR32E, DCR-SR40, DCR-SR40E, DCR-SR42, DCR-SR42A, DCR-SR42E, DCR-SR50, DCR-SR50E, DCR-SR52E, DCR-SR60, DCR-SR60E, DCR-SR62, DCR-SR62E, DCR-SR70E, DCR-SR72E, DCR-SR80, DCR-SR80E, DCR-SR82, DCR-SR82C, DCR-SR82E, DCR-SR90E, HDR-CX6, HDR-CX6EK, HDR-CX7, HDR-HC3, HDR-HC3E, HDR-HC3HK1, HDR-HC5, HDR-HC5E, HDR-HC7, HDR-HC7E, HDR-SR5, HDR-SR5C, HDR-SR5E, HDR-SR7, HDR-SR7E, HDR-SR8, HDR-SR8E, HDR-UX3E, HDR-UX5, HDR-UX5E, HDR-UX7, HDR-UX7E

Original Akku Bezeichnung:

  • Sony NP-FH30, NP-FH40, NP-FH50, NP-FH70, NP-FH100, NP-FH90

Der Akku kann für eine Ausgangsspannung von 6,8 bis 7,4 Volt betrieben werden.

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Farbe:
dunkelgrau
Anwendungsgebiet / Gerät:
Camcorder
Garantie:
6 Months
Dimension:
45,5x31,8x55,5 mm
Gewicht:
0.1380 kg
Akku Chemie:
Lithium Ionen (Li-Ion)
Spannung:
7,20 Volt
Kapazität:
2900 mAh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 20,56* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 33,20*
€ 39,51
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 32,30*
€ 38,44
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 28,79*
€ 34,26
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,08*
€ 31,04
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 25,06*
€ 29,82
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 24,13*
€ 28,71
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,56*
€ 24,47
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.