| |
|
| Artikel-Nr.: 4885-7605 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 9009316076052 |
| |
|
| | |
| AccuPower Ersatz Akku passend für Samsung Digital-Kamera, Camcorder - Samsung SLB-10A, ES55, HZ10W, HZ15W
- IT100, L100, L110, L200, L210,L310W, M100, M110,P1000, M310W, NV9
- P800,P1000, PL50,PL55, PL60, PL65, PL70,SL102, SL202, SL420
- SL502, SL620, SL720, SL820, TL9, WB500, WB550
Original Akku Bezeichnung:
Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte: - JVC GC-XA1
- JVC GC-XA1BE
- JVC GC-XA1BUS
- JVC GC-XA1EU
- Samsung ES50
- Samsung ES55
- Samsung ES60
- Samsung ES63
- Samsung EX2F
- Samsung HMX-U10
- Samsung HMX-U100BP
- Samsung HMX-U100EP
- Samsung HMX-U100RP
- Samsung HMX-U100SP
- Samsung HMX-U100UP
- Samsung HMX-U10BN
- Samsung HMX-U10BP
- Samsung HMX-U10EDC
- Samsung HMX-U10EN
- Samsung HMX-U10EP
- Samsung HMX-U10RN
- Samsung HMX-U10RP
- Samsung HMX-U10SN
- Samsung HMX-U10SP
- Samsung HMX-U10UN
- Samsung HMX-U10UP
- Samsung HZ10W
- Samsung HZ15W
- Samsung IT100
- Samsung L100
- Samsung L110
- Samsung L200
- Samsung L210
- Samsung L310W
- Samsung M100
- Samsung M110
- Samsung M310W
- Samsung NV9
- Samsung P1000
- Samsung P800
- Samsung PL50
- Samsung PL51
- Samsung PL55
- Samsung PL57
- Samsung PL60
- Samsung PL65
- Samsung PL70
- Samsung SL102
- Samsung SL202
- Samsung SL420
- Samsung SL502
- Samsung SL620
- Samsung SL720
- Samsung SL820
- Samsung TL9
- Samsung WB150
- Samsung WB150F
- Samsung WB151
- Samsung WB151F
- Samsung WB152F
- Samsung WB200F
- Samsung WB2100
- Samsung WB250F
- Samsung WB280F
- Samsung WB500
- Samsung WB550
- Samsung WB690
- Samsung WB700
- Samsung WB710
- Samsung WB750
- Samsung WB800F
- Samsung WB850
- Samsung WB850F
- Samsung WB855F
- Toshiba Camileo S30
- Toshiba Camileo S30 HD
- Toshiba PA3893U-1CAM
Original Akku Bezeichnung: - JVC BN-VH105
- JVC BN-VH105EU
- Samsung SLB-10A
- Toshiba PX1733
- Toshiba PX1733E-1BRS
- Toshiba PX1733U
Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original. Weitere Informationen: | | Packungsmenge: | 1 | Anwendungsgebiet / Gerät: | Kamera | Garantie: | 6 Months | Dimension: | 43,7x31,7x7,3 mm | Gewicht: | 0.0190 kg | Akku Chemie: | Lithium Ionen (Li-Ion) | Spannung: | 3,70 Volt | Kapazität: | 850 mAh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Videokameraakku, Akku für Samsung, Camcorder Akku für Samsung, Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, akku für video-digitalkamera 3.7v, camcorder akku für samsung, 3.70volt, 3.7volt, 3,7volt, 850mah, 0.9ah, 0,9ah, Kamera, Lithium Ionen |
| | |
| |