Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AccuPower Akku passend für Nokia 3120 classic, BL-4U


Menge:  Paket  
Produktinformationen
AccuPower Akku passend für Nokia 3120 classic, BL-4U
AccuPower Akku passend für Nokia 3120 classic, BL-4U
AccuPower Akku passend für Nokia 3120 classic, BL-4U
Artikel-Nr.:
     4885-7469
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316074690
Suchbegriffe:
Akkus für Nokia-Handys
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Akku für Handys

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Bea-fon S35
  • Bea-fon S35i
  • Bea-fon S40
  • Bea-fon SL200
  • Bea-fon SL200_EU001
  • Bea-fon SL205
  • Bea-fon SL205EU_001BS
  • Bea-fon SL215
  • Bea-fon SL215 EU100B
  • Bea-fon SL215 EU100W
  • Nokia 206
  • Nokia 206 Dual SIM
  • Nokia 301
  • Nokia 301 Dual SIM
  • Nokia 3120 classic
  • Nokia 500
  • Nokia 515
  • Nokia 515 Dual SIM
  • Nokia 5250
  • Nokia 5330 XpressMusic
  • Nokia 5530 XpressMusic
  • Nokia 5730 XpressMusic
  • Nokia 6212 classic
  • Nokia 6216 classic
  • Nokia 6600 slide
  • Nokia 6600i slide
  • Nokia 8800 Arte
  • Nokia 8800 Gold Arte
  • Nokia Asha 300
  • Nokia Asha 305
  • Nokia Asha 306
  • Nokia Asha 308 Dual SIM
  • Nokia Asha 309
  • Nokia Asha 311
  • Nokia Asha 501
  • Nokia Asha 501 Dual SIM
  • Nokia Asha 503
  • Nokia Asha 503 Dual SIM
  • Nokia C5-03
  • Nokia E66
  • Nokia E75

Original Akku Bezeichnung:

  • Nokia BL-4U

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Farbe:
weiss
Anwendungsgebiet / Gerät:
Handy
Garantie:
6 Months
Dimension:
62,2x38,1x4,6 mm
Gewicht:
0.0210 kg
Akku Chemie:
Lithium Ionen (Li-Ion)
Spannung:
3,70 Volt
Kapazität:
1120 mAh
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Handys, Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, handy akku 3.7v, akkus für nokia handys, 3.70volt, 3.7volt, 3,7volt, 1120mah, 1.1ah, 1,1ah, Handy, Lithium Ionen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,45*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 4,45* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,99*
€ 11,89
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,85*
€ 9,34
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,72*
€ 9,19
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,42*
€ 8,83
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,65*
€ 6,72
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 5,43*
€ 6,46
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,45*
€ 5,30
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.