Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AccuPower Akku passend für Nokia 3250, N73, BP-6M


Menge:  Paket  
Produktinformationen
AccuPower Akku passend für Nokia 3250, N73, BP-6M
AccuPower Akku passend für Nokia 3250, N73, BP-6M
Artikel-Nr.:
     4885-7245
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316072450
Suchbegriffe:
Akkus für Nokia-Handys
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Akku für Handys

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Nokia 3250
  • Nokia 3250 XpressMusic
  • Nokia 6110 Navigator
  • Nokia 6151
  • Nokia 6233
  • Nokia 6234
  • Nokia 6280
  • Nokia 6288
  • Nokia 9300
  • Nokia 9300i
  • Nokia N73
  • Nokia N73 Music Edition
  • Nokia N77
  • Nokia N93
  • Nokia N93 Golf Edition

Original Akku Bezeichnung:

  • Nokia BP-6M

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Farbe:
grau
Anwendungsgebiet / Gerät:
Handy
Garantie:
6 Months
Dimension:
40,95x39,85x6,7 mm
Gewicht:
0.0210 kg
Akku Chemie:
Lithium Polymer (Li-Poly)
Spannung:
3,70 Volt
Kapazität:
900 mAh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 7,26* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,69*
€ 15,10
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,32*
€ 14,66
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,81*
€ 12,86
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,86*
€ 11,73
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,60*
€ 11,42
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 9,25*
€ 11,01
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,26*
€ 8,64
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.