Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Motorola BMD G4974 Pager 660D05276201, GLN644


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku passend für Motorola BMD G4974 Pager 660D05276201, GLN644
Akku passend für Motorola BMD G4974 Pager 660D05276201, GLN644
Artikel-Nr.:
     4885-7238
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316072382
Suchbegriffe:
Akkus für Motorola-Handys
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Akku für Handys

AccuPower Ersatzakku passend für Motorola Pager

  • Motorola BMD G4974 Pager
  • 660D05276201, GLN6449

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Anwendungsgebiet / Gerät:
Handy
Garantie:
6 Months
Dimension:
11x60 mm
Gewicht:
0.0180 kg
Akku Chemie:
Nickel Cadmium (NiCd)
Spannung:
2,40 Volt
Kapazität:
220 mAh
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Handys, Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, akkus für motorola handys, 2.40volt, 2.4volt, 2,4volt, 220mah, 0.2ah, 0,2ah, Handy, Nickel Cadmium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 11,18* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,48*
€ 20,80
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 17,10*
€ 20,35
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,12*
€ 19,18
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,03*
€ 17,89
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,98*
€ 16,64
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 13,46*
€ 16,02
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,18*
€ 13,30
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.