| |
|
| Artikel-Nr.: 4885-7234 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 9009316072344 |
| |
|
| | |
| AccuPower Ersatzakku passend für Panasonic Camcorder
- Panasonic VW-VBG260, VW-VBG130
- Panasonic HDC-SD1, HDC-SD5,HDC-SX5, NV-GS330
- NV-GS500, PV-GS80, PV-GS83, PV-GS85, PV-GS90, PV-GS320
- PV-GS500, SDR-H18, SDR-H40, SDR-H41, SDR-H200
- VDR-D50, VDR-D51, VDR-D210, VDR-D220, VDR-D230, VDR-D310
Original Akku Bezeichnung: - Panasonic VW-VBG260, VW-VBG260E-K
Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte: - Panasonic AG-HMC150
- Panasonic AG-HMC150P
- Panasonic AG-HMC150PJ
- Panasonic AG-HMC153MC
- Panasonic AG-HMC70
- Panasonic AG-HMR10
- Panasonic AG-HMR10A
- Panasonic AG-HMR10E
- Panasonic AG-HMR10P
- Panasonic AG-HSC1U
- Panasonic HDC-DX1
- Panasonic HDC-DX1EG-S
- Panasonic HDC-DX1GK
- Panasonic HDC-DX1-S
- Panasonic HDC-DX3
- Panasonic HDC-HS100
- Panasonic HDC-HS100GK
- Panasonic HDC-HS20
- Panasonic HDC-HS200
- Panasonic HDC-HS250
- Panasonic HDC-HS300
- Panasonic HDC-HS350
- Panasonic HDC-HS700
- Panasonic HDC-HS700K
- Panasonic HDC-HS9
- Panasonic HDC-HS9EG-S
- Panasonic HDC-HS9GK
- Panasonic HDC-MDH1GK
- Panasonic HDC-SD1
- Panasonic HDC-SD10
- Panasonic HDC-SD100
- Panasonic HDC-SD100GK
- Panasonic HDC-SD1-S
- Panasonic HDC-SD20
- Panasonic HDC-SD200
- Panasonic HDC-SD3
- Panasonic HDC-SD5
- Panasonic HDC-SD5EG-K
- Panasonic HDC-SD5EG-S
- Panasonic HDC-SD5GC-K
- Panasonic HDC-SD5GK
- Panasonic HDC-SD600
- Panasonic HDC-SD7
- Panasonic HDC-SD700
- Panasonic HDC-SD707
- Panasonic HDC-SD8K
- Panasonic HDC-SD9
- Panasonic HDC-SD9EG-K
- Panasonic HDC-SD9EG-S
- Panasonic HDC-SD9GK
- Panasonic HDC-SDT750
- Panasonic HDC-SDT750K
- Panasonic HDC-SX5
- Panasonic HDC-SX5EB-S
- Panasonic HDC-SX5EG-S
- Panasonic HDC-SX5GCS-S
- Panasonic HDC-SX5GK
- Panasonic HDC-TM10
- Panasonic HDC-TM10S
- Panasonic HDC-TM20
- Panasonic HDC-TM200
- Panasonic HDC-TM30
- Panasonic HDC-TM300
- Panasonic HDC-TM300P
- Panasonic HDC-TM300PC
- Panasonic HDC-TM350
- Panasonic HDC-TM650
- Panasonic HDC-TM700
- Panasonic HDC-TM700K
- Panasonic HDC-TM750
- Panasonic HDC-TMT750GK
- Panasonic NV-GS90
- Panasonic NV-GS98GK
- Panasonic PV-GS320
- Panasonic PV-GS500
- Panasonic PV-GS90
- Panasonic SDR-H258GK
- Panasonic SDR-H50
- Panasonic SDR-H80
- Panasonic SDR-H80P
- Panasonic SDR-H80PC
- Panasonic SDR-H80S
- Panasonic SDR-H90
- Panasonic SDR-H90P
- Panasonic SDR-H90PC
- Panasonic VDR-D310
- Panasonic VDR-D50
- Panasonic VDR-D58GK
Original Akku Bezeichnung: - Panasonic DMW-BLA13E
- Panasonic VW-VBG130
- Panasonic VW-VBG130E-K
- Panasonic VW-VBG130GK
- Panasonic VW-VBG130-K
- Panasonic VW-VBG260
- Panasonic VW-VBG260E-K
- Panasonic VW-VBG260GK
- Panasonic VW-VBG260-K
- Panasonic VW-VBG260PP1
- Panasonic VW-VBG260PPK
Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original. Weitere Informationen: | | Packungsmenge: | 1 | Farbe: | schwarz | Anwendungsgebiet / Gerät: | Camcorder | Garantie: | 6 Months | Dimension: | 41,3x36,0x45,1 mm | Gewicht: | 0.1300 kg | Akku Chemie: | Lithium Ionen (Li-Ion) | Spannung: | 7,20 Volt | Kapazität: | 2100 mAh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Videokameraakku, Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, akku für digitalkamera / camcorder, 7.20volt, 7.2volt, 7,2volt, 2100mah, 2.1ah, 2,1ah, Camcorder, Lithium Ionen |
| | |
| |