Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AccuPower Akku passend für Gardena AKKU6, Strauchschere ST6


Menge:  Paket  
Produktinformationen
AccuPower Akku passend für Gardena AKKU6, Strauchschere ST6
AccuPower Akku passend für Gardena AKKU6, Strauchschere ST6
Artikel-Nr.:
     4885-6370
Hersteller:
     AccuPower
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316063700
Suchbegriffe:
Akku für Akku-Grasschere
Akku für Akku-Rasenkantenschere
Akku für Akku-Rasenschere
Akku für Bosch

AccuPower Ersatzakku passend für Gardena Akku-Werkzeug:

  • Gardena ACCU 6 / AKKU 6
  • für Strauchschere ST 6
  • Fastonstecker - 4,8 / +6,3mm
  • AkkuPack NiMH 7,2 Volt
  • 100% kompatibel, zum Selbsteinbau
  • ideal für Gardena Strauchscheren, Heckenscheren, Rasenkantenschere, Grasschere, Rebschere, Rasenschere, Gartenschere etc.
  • Bosch AHS 18 Accu 0600832503
  • AKKU6 / ACCU6
  • Auch kompatibel mit Bosch 2607335004, jedoch Kontakte müssen selbst verkleinert werden!
Weitere Informationen:
Hersteller:
AccuPower
Packungsmenge:
1
Anschluss / Stecker:
Faston +6,3 mm -4,8 mm
Gewicht:
0.3070 kg
Akku Größe:
Akkupack
Akku Chemie:
Nickel Metallhydrid (NiMH)
Spannung:
7,20 Volt
Kapazität:
2800 mAh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 13,08* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,30*
€ 26,54
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,12*
€ 26,32
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,61*
€ 22,15
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,41*
€ 20,72
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,40*
€ 19,52
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 15,78*
€ 18,78
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,08*
€ 15,57
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.