Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für AEG, Atlas Copco B12, BX12, MX12


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku passend für AEG, Atlas Copco B12, BX12, MX12
Akku passend für AEG, Atlas Copco B12, BX12, MX12
Akku passend für AEG, Atlas Copco B12, BX12, MX12
Artikel-Nr.:
     4885-5741
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316057419
Suchbegriffe:
Akku für AEG
Akkus für AEG-Werkzeug
Akku für Atlas Copco
Akkus für Atlas Copco-Werkzeug

Ersatzakku passend für Atlas Copco Werkzeuge

  • Bohrschrauber PES12T, PES12TKompakt, PES12TOption, Loktor S12TNiMH, LoktorP12P, Loktor P12T, Loktor S12P, PES12T Flatpack, Loktor P12PX, Loktor S12PX, Loktor S12TX Ni-MH, BEST12X, SB2E12, SuperTorque, SB2E12T SuperTorque, Best 12X Super, LoktorP12TX
  • PEP12TIP/2, PEP12T Ni-MH, SB2E12 SuperTorque, SB2E12T SuperTorque
  • PAD12, PJX12PP/1
  • PCG12, PSM12PP/1
  • PSG12PP, Knapper PN12PP, Lampe PL Option
  • PCS12T, PPS12PP
  • Sander PAS12PP

Original Akku-Bezeichnung:

  • B12, BX12, BXS12, MX12, MXS12, AG-1204L, AG-1204N, AG-1204H, AG-1204MK, AG-1204MH

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • AEG BSB 12 STX
  • AEG BBS 12 KX RAPTOR
  • AEG BBS 12 X RAPTOR
  • AEG BDSE 12 STX
  • AEG BDSE 12 T Super
  • AEG BDSE 12 T Super Torque
  • AEG BEST 12
  • AEG BEST 12 X
  • AEG BEST 12 X Super
  • AEG BEST 12X / Super
  • AEG BEST 12X Super
  • AEG BS 12X (old version)
  • AEG BS2E 12T
  • AEG SB2E 12 STX
  • AEG SB2E 12 Super Torque
  • AEG SB2E 12 T Super
  • AEG WB2E 12
  • Atlas Copco BXS12
  • Milwaukee 0501-20
  • Milwaukee 0501-21
  • Milwaukee 0501-23
  • Milwaukee 0502-20
  • Milwaukee 0502-23
  • Milwaukee 0502-25
  • Milwaukee 0502-52
  • Milwaukee 0602-20
  • Milwaukee 0602-22
  • Milwaukee 49-24-0150
  • Milwaukee 6560-20
  • Milwaukee 6560-21
  • Milwaukee 6560-23
  • Milwaukee 6560-24
  • Milwaukee LokTor P 12
  • Milwaukee LokTor P 12 PX
  • Milwaukee LokTor P 12 TX
  • Milwaukee LokTor P 12 TXC
  • Milwaukee PAD 12
  • Milwaukee PAS 12PP
  • Milwaukee PCG12
  • Milwaukee PDD 12 X
  • Milwaukee PES 12 T
  • Milwaukee PJX 12PP
  • Milwaukee PLD 12 X
  • Milwaukee PN 12PP
  • Milwaukee PPS 12PP
  • Milwaukee PSG 12PP
  • Milwaukee PSM 12PP
  • Milwaukee LokTor S 12 PX
  • Milwaukee LokTor S 12 TX
  • Milwaukee LokTor S 12 TXC

Original Akku Bezeichnung:

  • AEG 4932353639
  • AEG 4932399482
  • AEG B1220
  • AEG M1230
  • AEG MXM12
  • AEG YTB001
  • Milwaukee 48-11-1900
  • Milwaukee 48-11-1950
  • Milwaukee 48-11-1960
  • Milwaukee 48-11-1967
  • Milwaukee 48-11-1970

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Farbe:
schwarz
Anwendungsgebiet / Gerät:
Werkzeug
Garantie:
6 Months
Dimension:
108,7x75,9x69,7 mm
Gewicht:
0.6980 kg
Akku Chemie:
Nickel Metallhydrid (NiMH)
Spannung:
12,00 Volt
Kapazität:
3000 mAh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 37,00* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 56,91*
€ 67,72
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 55,09*
€ 65,56
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 49,80*
€ 59,26
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 46,08*
€ 54,84
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 43,54*
€ 51,81
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 41,93*
€ 49,90
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 37,00*
€ 44,03
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.