Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hawker Cyclon 0810-0004 D/Mono Blei-Akku 2Volt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Hawker Cyclon 0810-0004 D/Mono Blei-Akku 2Volt
Hawker Cyclon 0810-0004 D/Mono Blei-Akku 2Volt
Artikel-Nr.:
     4885-5584
Hersteller:
     EnerSys
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316055842
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Akku D

Standard Akku Blei Hawker Cyclon 0810-0004 Größe D /Mono:

Hawker, der wartungsfreie Bleiakku mit einer Spannung von 2,0 Volt und einer Kapazität von 2500mAh.

Hawker Blei-Akku - die ideale Stromversorgung für viele Anwendungen:

  • Beleuchtungen
  • Notbeleuchtung (Fluchtweg)
  • Industrie
  • Sicherheits- und Alarmtechnik
  • Notstromversorgung / USV für Server oder andere wichtige Geräte
  • Medizintechnik
Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
Mono
Hersteller:
Hawker
Packungsmenge:
1
Anschluss / Stecker:
Faston 187 (4,8mm)
Dimension:
34x61 mm
Gewicht:
0.1780 kg
Akku Größe:
D Mono LR20
Akku Chemie:
Blei (BP, Blei-Gel)
Spannung:
2,00 Volt
Kapazität:
2500 mAh
Weitere Suchbegriffe: Akku LR20, D Mono Akku, Mono-Akku, akku lr20, 2.00volt, 2.0volt, 2,0volt, 2500mah, 2.5ah, 2,5ah, D, Mono, Blei
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 10,74* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,65*
€ 22,19
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,50*
€ 22,02
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,33*
€ 18,24
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,26*
€ 16,97
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,16*
€ 15,66
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 12,68*
€ 15,09
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,74*
€ 12,78
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.