Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yuasa NP1.2-12 Blei-Akku 12 Volt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Yuasa NP1.2-12 Blei-Akku 12 Volt
Yuasa NP1.2-12 Blei-Akku 12 Volt
Artikel-Nr.:
     4885-5577
Hersteller:
     Yuasa
Herst.-Nr.:
     NP1.2-12
EAN/GTIN:
     9009316055774
Suchbegriffe:
Akku Alarmanlage
Akkus für Alarmanlagen
Alarmanlagen-Akkus
Akku USV

Yuasa NP1.2-12 Bleiakku

Yuasa hat seine Baureihe NP, für stationäre Industriebatterien, technisch permanent verbessert, so dass der Anwender ein ausgereiftes und kommerziell breit eingeführtes Produkt erwirbt, das in einer Vielzahl von Anwendungen seine Zuverlässigkeit bewiesen hat.

  • Lebensdauer: 3-5 Jahre nach Eurobat
  • NP-Batterien können dauerhaft in Seitenlage betrieben werden
  • Schlag- und bruchfestes Kunststoffgehäuse aus ABS
  • Elektrolyt in Glasfaservlies gebunden (AGM-Technologie)
  • Korrosionsbeständige Hochleistungsgitterplatten mit Blei-Kalzium Legierung
  • Hohe Lebensdauer bei geringer Selbstentladung (3% pro Monat bei 20° C)

Anwendungsbereiche:

  • Unterbrechungsfreie Stromversorgung, Telekommunikation
    Notlichtsysteme, Feueralarm- und Sicherheitssysteme, Medizinische Geräte, Photovoltaische Anwendungen, Steuer- und Regelungssysteme, Elektronische Testgeräte, Geophysikalische Geräte, Marine Ausrüstungen - Bahn.
Weitere Informationen:
Hersteller:
Yuasa
Hersteller Bezeichnung:
NP1.2-12
Packungsmenge:
1
Anschluss / Stecker:
Faston 187 (4,8mm)
Dimension:
97x48x55 mm
Gewicht:
0.6000 kg
Akku Chemie:
Blei (BP, Blei-Gel)
Spannung:
12,00 Volt
Kapazität:
1200 mAh
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
697
€ 4,95*
ab € 9,95*
€ 14,44*
Lager 4885
unbekannt
€ 5,95*
ab € 13,78*
€ 22,96*
1 Tag
687
Frei Haus
ab € 21,52*
€ 33,35*
7 Tage
27
€ 6,99*
ab € 26,01*
€ 35,65*
Preise: Lager 4885
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4885
Versand: Lager 4885
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4885
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.