Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AccuPower Akku passend für Canon BP-711, BP-714, BP-726


Menge:  Paket  
Produktinformationen
AccuPower Akku passend für Canon BP-711, BP-714, BP-726
AccuPower Akku passend für Canon BP-711, BP-714, BP-726
AccuPower Akku passend für Canon BP-711, BP-714, BP-726
Artikel-Nr.:
     4885-525
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316005250
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku

AccuPower Ersatz Akku passend für Canon Camcorder

  • Canon A-1, A1-DIGITAL, A1-Hi8, A1-MKII, A-2, A-2Hi, A-10, A-11, A-9, A-100, A-110, Canon E-06, E-07, E-08, E-09, E-100, E-110, E-20, E-200, E-210, E-230, E-250, E-30, E-300, E-330D, E-333, E-333D, E-350, E-40, E-400, E-430, E-440, E-460, E-50, E-500, E-51, E-520, E-53, E-550, E-57, E-6, E-60, E-600, E-61, E-620, E-63, E-640, E-65, E-66, E-660, E-67, E-680, E-70, E-700, E-708, E-77, E-80, E-800, E-800Hi, E-808, E-850, E-850HI, E-90, Canon ES-100, ES-1000, ES-200, ES-2000, ES-3000, ES-500, ES-70, ES-750, ES-80, ES-800, ES-90, ES-900, EX-1, EX-1Hi, EX-1Hi8, EX-2Hi, EX-2HI-SET, H-440, H-460, H-480, H-640, H-660, H-680, H-800, H-850, Hi8, L-1, L-2, LX-1, UC-1, UC-1, UC-10, UC-100, UC-1000, UC-15, UC-16, UC-1HI, UC-2, UC-20, UC-200, UC-200, UC-2000, UC-2Hi, UC-X15Hi, UC-30, UC-3000, UC-30Hi, UC-40, UC-4000, UC-40Hi, UC4500, UC-5, UC-5500, UC-5Hi, UC-5HI, UC-600, UC-6000, UC-7, UC-7000, UC-7500, UC-7Hi, UC-800, UC-8000, UC-850, UC-8500, UC-8HI, UC-9, UC-900, UC-9500, UC-9HI, UC-S1, UCS1, UCS-2, UCS-20, UCS-3, UCS-5, UCX-10Hi, UCX-15Hi, UCX-65Hi, VC-10, VC-15, VC-16, VC-1HI, VC-30HI, VC-40HI, VC-5HI, VL-20, VME-2, VME-70, VME-708, VME-77, VME-800H, VR-10, VTLC-50, W-250

Original Akku Bezeichnung:

  • BP-711, BP711, BP-714, BP-726, BP-729, BP-E718, BP-E722, BP-E818

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Canon E06
  • Canon E07
  • Canon E08
  • Canon E09
  • Canon E20
  • Canon E210
  • Canon E230
  • Canon E250
  • Canon E350
  • Canon E40
  • Canon E440
  • Canon E460
  • Canon E50
  • Canon E51
  • Canon E520
  • Canon E53
  • Canon E57
  • Canon E60
  • Canon E61
  • Canon E620
  • Canon E63
  • Canon E640
  • Canon E65
  • Canon E65A
  • Canon E66
  • Canon E660
  • Canon E67
  • Canon E680
  • Canon E70
  • Canon E700
  • Canon E77
  • Canon E80
  • Canon E800
  • Canon E800Hi
  • Canon E808
  • Canon E850
  • Canon E850Hi
  • Canon E90
  • Canon EQ305
  • Canon ES100
  • Canon ES1000
  • Canon ES10V
  • Canon ES170
  • Canon ES18
  • Canon ES180
  • Canon ES190
  • Canon ES200
  • Canon ES2000
  • Canon ES20V
  • Canon ES2500
  • Canon ES270
  • Canon ES280
  • Canon ES290
  • Canon ES290A
  • Canon ES300
  • Canon ES3000
  • Canon ES40
  • Canon ES400V
  • Canon ES500
  • Canon ES520
  • Canon ES550
  • Canon ES600
  • Canon ES70
  • Canon ES7000
  • Canon ES750
  • Canon ES80
  • Canon ES800
  • Canon ES870
  • Canon ES90
  • Canon ES900
  • Canon ES970
  • Canon EX1
  • Canon EX2Hi
  • Canon H440
  • Canon H460
  • Canon H480
  • Canon H520
  • Canon H640
  • Canon H660
  • Canon H680
  • Canon H800
  • Canon H850
  • Canon H-850UC-1
  • Canon J10
  • Canon J100
  • Canon J20
  • Canon L1
  • Canon L10
  • Canon L2
  • Canon LX1
  • Canon LX100
  • Canon LX-1T
  • Canon UC1
  • Canon UC10
  • Canon UC15
  • Canon UC15C
  • Canon UC16
  • Canon UC1Hi
  • Canon UC1MarkII
  • Canon UC2
  • Canon UC20
  • Canon UC25Hi
  • Canon UC2Hi
  • Canon UC30
  • Canon UC30Hi
  • Canon UC3Hi
  • Canon UC40Hi
  • Canon UC55
  • Canon UC5Hi
  • Canon UC6000
  • Canon UC7000
  • Canon UC7500
  • Canon UC8000
  • Canon UC8500
  • Canon UC9500
  • Canon UC-L100W
  • Canon UCS1
  • Canon UCS2
  • Canon UCS20
  • Canon UCS3
  • Canon UCS5
  • Canon UC-V1Hi
  • Canon UCX65Hi
  • Canon VME70
  • Canon VME70A
  • Canon VME77
  • Canon VME800H
  • Canon VTLC50

Original Akku Bezeichnung:

  • Canon BP-711
  • Canon BP-714
  • Canon BP-726
  • Canon BP-818
  • Canon BP-E718
  • Canon BP-E722
  • Canon BP-E77
  • Canon BP-E77K
  • Canon BP-E818
  • Duracell DR12

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Farbe:
schwarz
Anwendungsgebiet / Gerät:
Camcorder
Garantie:
6 Months
Dimension:
90x47x20,5 mm
Gewicht:
0.1850 kg
Akku Chemie:
Nickel Metallhydrid (NiMH)
Spannung:
6,00 Volt
Kapazität:
2100 mAh
Weitere Suchbegriffe: Videokameraakku, Akku für Canon, Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, akku camcorder 6v, akku für canon, 6.00volt, 6.0volt, 6,0volt, 2100mah, 2.1ah, 2,1ah, Camcorder, Nickel Metallhydrid
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 11,25* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,30*
€ 22,97
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 19,01*
€ 22,62
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,24*
€ 19,33
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,01*
€ 17,86
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,38*
€ 17,11
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 13,85*
€ 16,48
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,25*
€ 13,39
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.