Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AccuPower Akku passend für Apple iPod 5G 30GB 616-0230, EC008-2


Menge:  Paket  
Produktinformationen
AccuPower Akku passend für Apple iPod 5G 30GB 616-0230, EC008-2
AccuPower Akku passend für Apple iPod 5G 30GB 616-0230, EC008-2
AccuPower Akku passend für Apple iPod 5G 30GB 616-0230, EC008-2
Artikel-Nr.:
     4885-4548
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316045485
Suchbegriffe:
Akku für MP3-Player
Akkus für MP3-Player
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy

AccuPower Ersatz Akku passend für Apple MP3 Player iPod Photo

  • iPod 5G 30GB
  • und baugleiche Apple iPod 5G

Original Akku Bezeichnung:

  • Apple 616-0230
  • Apple EC008-2

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Apple iPod 5G 30GB
  • Apple iPod 5th GEN 30GB
  • Apple iPod 6th GEN 80GB
  • Apple A1136
  • Apple A1238
  • Apple iPod Classic 5th GEN 30GB
  • Apple iPod Classic 6th GEN 80GB

Original Akku Bezeichnung:

  • Apple 616-0227
  • Apple 616-0229
  • Apple 616-0230
  • Apple EC008-2

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Anwendungsgebiet / Gerät:
PDA, iPAQ
Garantie:
6 Months
Dimension:
48,3x19,7x5,9 mm
Gewicht:
0.0100 kg
Akku Chemie:
Lithium Polymer (Li-Poly)
Spannung:
3,70 Volt
Kapazität:
450 mAh
Weitere Suchbegriffe: Akku für Handys, Akkus für Handys, Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, akku für mp3-player 3,7v, akku für mp3 player, 3.70volt, 3.7volt, 3,7volt, 450mah, 0.5ah, 0,5ah, PDA, Lithium Polymer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 3,32* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,29*
€ 7,49
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,09*
€ 6,06
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,01*
€ 5,96
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,78*
€ 5,69
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,37*
€ 5,20
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 4,20*
€ 5,00
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,32*
€ 3,95
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.