Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AccuPower Akku passend für HP iPAQ RZ1710, RZ1715, RZ1717


Menge:  Paket  
Produktinformationen
AccuPower Akku passend für HP iPAQ RZ1710, RZ1715, RZ1717
AccuPower Akku passend für HP iPAQ RZ1710, RZ1715, RZ1717
AccuPower Akku passend für HP iPAQ RZ1710, RZ1715, RZ1717
Artikel-Nr.:
     4885-4511
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316045119
Suchbegriffe:
Akku für Handheld
Akku für PDA
Handheld-Akku
akku für handheld

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • HP iPAQ rz1710
  • HP iPAQ rz1715
  • HP iPAQ rz1717 Serie

Original Akku Bezeichnung:

  • HP P/N 367194-001

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Anwendungsgebiet / Gerät:
PDA, iPAQ
Garantie:
6 Months
Dimension:
50x36x6,5 mm
Gewicht:
0.0200 kg
Akku Chemie:
Lithium Ionen (Li-Ion)
Spannung:
3,70 Volt
Kapazität:
950 mAh
Weitere Suchbegriffe: 3.70volt, 3.7volt, 3,7volt, 950mah, 1.0ah, 1,0ah, PDA, Lithium Ionen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 6,88* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,90*
€ 14,16
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,66*
€ 13,88
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,30*
€ 12,26
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,51*
€ 11,32
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,07*
€ 10,79
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 8,75*
€ 10,41
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,88*
€ 8,19
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.