Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AccuPower Akku passend für Samsung SGH-D520, BST3108BECSTD


Menge:  Paket  
Produktinformationen
AccuPower Akku passend für Samsung SGH-D520, BST3108BECSTD
AccuPower Akku passend für Samsung SGH-D520, BST3108BECSTD
AccuPower Akku passend für Samsung SGH-D520, BST3108BECSTD
Artikel-Nr.:
     4885-4475
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316044754
Suchbegriffe:
Akku für Samsung
Akkus für Samsung-Handys
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Samsung C3520
  • Samsung C3750
  • Samsung E1050
  • Samsung E1080
  • Samsung E1100
  • Samsung E1120
  • Samsung E1150
  • Samsung E1190
  • Samsung E1200
  • Samsung E1230
  • Samsung E1360
  • Samsung E2100
  • Samsung E2330
  • Samsung E2350B
  • Samsung E2600
  • Samsung S3030
  • Samsung S3100
  • Samsung S3110
  • Samsung Glamour S5150
  • Samsung SGH-B130
  • Samsung SGH-B300
  • Samsung SGH-B320
  • Samsung SGH-B520
  • Samsung SGH-C120
  • Samsung SGH-C130
  • Samsung SGH-C140
  • Samsung SGH-C260
  • Samsung SGH-C270
  • Samsung SGH-C300
  • Samsung SGH-D520
  • Samsung SGH-D730
  • Samsung SGH-E210
  • Samsung SGH-E250
  • Samsung SGH-E380
  • Samsung SGH-E500
  • Samsung SGH-E900
  • Samsung SGH-M150
  • Samsung SGH-M200
  • Samsung SGH-M310
  • Samsung SGH-X150
  • Samsung SGH-X160
  • Samsung SGH-X200
  • Samsung SGH-X210
  • Samsung SGH-X300
  • Samsung SGH-X500
  • Samsung SGH-X510
  • Samsung SGH-X520
  • Samsung SGH-X530
  • Samsung SGH-X630

Original Akku Bezeichnung:

  • Samsung AB043446BE
  • Samsung AB463446BUCSTD
  • Samsung BST3108BE
  • Samsung BST3108BECSTD

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Farbe:
hellgrau
Anwendungsgebiet / Gerät:
Handy
Garantie:
6 Months
Dimension:
49,5x33,9x4,8 mm
Gewicht:
0.0160 kg
Akku Chemie:
Lithium Ionen (Li-Ion)
Spannung:
3,70 Volt
Kapazität:
850 mAh
Weitere Suchbegriffe: Akku für Handys, Akkus für Handys, Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, handy akku 3.7v, akkus für samsung handys, 3.70volt, 3.7volt, 3,7volt, 850mah, 0.9ah, 0,9ah, Handy, Lithium Ionen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 4,65* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,37*
€ 9,96
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,00*
€ 8,33
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,75*
€ 8,03
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,51*
€ 7,75
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,86*
€ 6,97
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 5,65*
€ 6,72
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,65*
€ 5,53
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.